絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.24(1)
  • 1.8(1)
コンセント個数
  • 3(2)
  • 4(1)
機能
  • 耐トラッキング(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(2)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
  • その他(1)
  • ストレートプラグ(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • プリンストン
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(549)
  • サンワサプライ(235)
  • エレコム(165)
  • オーム電機(159)
  • ELPA(153)
  • アメリカン電機(117)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(116)
  • カシムラ(81)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • エスコ(29)
  • Fargo(23)
  • TOPLAND(21)
  • ATEN(20)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • STAR Light(18)
  • MCO(16)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • ナカバヤシ(8)
  • TERADA(寺田電機製作所)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タワー型PD65W対応OAタップ プリンストン

    タワー型PD65W対応OAタップ

    プリンストン
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    12個のコンセント口と2個のUSB-Cポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は65W(20V/3.25A)。2つのUSB-CポートはPower Delivery3.0に対応しています。本製品のUSB-Cポートを使用すれば、パソコンやタブレット、スマートフォンを効率よく充電が可能です。
    ブラックコンセント個数12
  • 火災防止+USB給電機能付マルチタップ プリンストン

    火災防止+USB給電機能付マルチタップ

    プリンストン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    火災防止機能(PTAP)を搭載し、コンセントが150℃に達した時点で火災が発生する前に対象の経路から電流を自動的に遮断するUSB給電機能(特許技術採用)付の電源マルチタップです。発火する前に電流を遮断する事でご使用いただくお客様の家族の生命や財産を守ります。
    ホワイトコンセント形状2P電源コード(m)1.8プラグ形状L型180°回転スイング式USBポート2
  • USB2ポート付き3口電源タップ プリンストン

    USB2ポート付き3口電源タップ

    プリンストン
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ
    質量(g)110出力USB最大出力(2口):DC5V/2.4A最大出力(W)AC(3口)合計:1400コンセント個数3コンセント形状2P本体寸法(mm)56×110×23入力電圧(V)AC100電源コード(m)約0.24プラグ形状ストレート(難燃性トラッキング防止型)USBポート2
  • USB給電2ポート+AC給電ポートUNITAP プリンストン

    USB給電2ポート+AC給電ポートUNITAP

    プリンストン
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    USB給電ポート2ポート(最大2.4A)+電源タップ3口搭載した「PPS-UTAP3B」 電源タップを3個口、 USB給電ポートを2ポート搭載したOAタップです。 電源タップはパソコン、パソコン周辺機器やAV機器などでご使用いただけます。 また、USBポートはスマートフォンやタブレットなどの充電や電源供給にお使いいただけます。 持ち運び時にプラグを収納可能。また、コンセントプレートに直接差し込む設置だけでなく、色々な場所でも配線しやすいスイングプラグを採用しています。 2ポートのUSBポートは5V/合計最大2.4Aの給電を行い、「Smart Power Port」に対応しています。 各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行うことができます。
    仕様Smart_Power_Port質量(g)約85出力AC:合計最大1400W、USB:DC_5V(合計最大 2.4A)コンセント個数3(2P)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×48×28入力AC:100-240V機能トラッキング防止プラグUSBポート数2プラグ形状折り畳み式直刺タイプ
OAタップ/電源タップ