絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • 3~5未満(1)
結線方式
  • クロス結線(1)
  • ストレート結線(2)
コネクタ形状
  • D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(メス)(1)
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(3)
変換タイプ
  • オス - メス(3)
  • メス - メス(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 5
  • 4.8(1)
  • 5.5(5)
  • 6(6)
  • 7.4(2)
  • 9.8(1)
  • 12.4(1)
色
  • 色ブラック(4)
ブラック
プラグ
  • 金メッキ(4)
金メッキ
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
RS-232Cケーブルとは、機器同士をつなぎシリアル通信を行う際に使用されるケーブルです。電子機器があるオフィスで使用されることが多いアイテム。コネクタ形状がオス・メスに分かれており、凹がある方がメスで凸がある方がオスになります。接続コネクタ規格もD-SUB 9ピンまたはD-SUB 25ピンが存在。機器の接続ポートによってコネクタ形状と接続コネクタ規格を使い分ける必要があります。また、コネクタ形状と接続コネクタ規格の組み合わせで複数のケーブルが存在しているの購入の際には注意が必要です。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(3)
3~5未満(1)
  • RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5m BUFFALO(バッファロー)

    RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌々日出荷
    RS-232Cリバース結線。インターリンク対応。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応
    ケーブル長(m)1.5ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:クロス変換タイプオス-メス
  • RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5m BUFFALO(バッファロー)

    RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌々日出荷
    RS-232C延長用。アルミシールドケーブル。金メッキピン。RoHS対応
    ケーブル長(m)1.5ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m BUFFALO(バッファロー)

    RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    翌々日出荷
    標準的なRS-232Cストレート結線。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応
    ケーブル長(m)3ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレート変換タイプオス-メス
  • RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 1.5m BUFFALO(バッファロー)

    RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 1.5m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌々日出荷
    標準的なRS-232Cストレート結線。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレートケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス
D-Sub9ピンケーブル