絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(94)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(13)
  • その他(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(10)
  • 1~2未満(106)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(2)
インターフェース
  • USB3.1(7)
  • USB3.2(102)
転送速度
  • 10Gbps
  • 1Gbps(1)
  • 5Gbps(65)
  • 10.2Gbps(1)
  • 16.2Gbps(1)
  • 20Gbps(10)
  • 40Gbps(10)
  • 48Gbps(1)
  • 80Gbps(2)
  • 120Gbps(2)
  • 480Mbps(335)
  • その他(2)
色
  • 色ブラック(115)
  • 色ホワイト(1)
変換タイプ
  • オス - オス(101)
オス - オス
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5(4)
  • 4.6(2)
  • 4.8(2)
  • 4.9(1)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
4.5・4.6・4.8・4.9・5.3・5.5
シールド
  • 2重シールド(6)
  • 3重シールド(10)
  • その他(1)
2重シールド・3重シールド・その他
プラグ
  • ニッケルメッキ(8)
  • 金メッキ(9)
ニッケルメッキ・金メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(88)
  • エレコム(7)
  • StarTech.com(7)
  • アドテック(4)
  • LINDY(4)
  • サンワサプライ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • カモン(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
モノタロウ・メディアカバーマーケット・エレコム・StarTech.com・アドテック・LINDY・サンワサプライ・OWLTECH(オウルテック)・カモン・BUFFALO(バッファロー)・AUKEY(オーキー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(1)
USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(94)
USBType-C(オス) - USB(A)(オス)(2)
USBType-C(オス) - USB(B)(オス)(1)
USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(13)
その他(2)
  • USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    ケーブル太さ(mm)4.8仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB3.1ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
  • USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:搭載最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ケーブル長(m)2転送速度(Gbps)10仕様eMarker搭載色ブラック電力(W)100コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスメッキニッケルUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性映像出力対応適合用途データ転送用・充電用搭載品eMarkerチップ:搭載
  • USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 エレコム

    USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
    ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○パッケージPET箱+紙台紙USB規格USB 3.1 Gen 2
  • USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 エレコム

    USB-C L字変換アダプタ 横向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送

    エレコム
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
    用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/横向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/横向きに配置されています。 。直角の向きに配線が可能。その場に合わせてスッキリした配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○、最大20V/3A(60W)プラグ金メッキピン保証期間なし転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
  • USBケーブル 0.15m A-C (USB-C) カモン

    USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)

    カモン(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
    ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15転送速度(Gbps)10(最大/理論値)規格USB3.1(USB3.2 Gen2)定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック

    アドテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル サンワサプライ

    USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)約1ケーブル外径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルコネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスプラグ金メッキシールド3重シールド特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)

    ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]

    AUKEY(オーキー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
    材質TPE色ブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
  • USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル サンワサプライ

    USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-62特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル サンワサプライ

    USB3.1 Gen2 TypeC - A ケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)約1ケーブル外径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルコネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオスプラグ金メッキシールド3重シールドアズワン品番64-0898-59特性データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター StarTech.com

    USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    あらゆるUSB-AホストにUSB-Cポートを増設:USB-A(オス)- USB-C(メス)のスリムなUSB-C変換アダプター。USB-Aポートを備えたノートパソコン、デスクトップPC、USB充電器 / ハブでUSB-Cケーブルやポータブル機器を使用可能。注意:USB-Cによる映像出力およびPower Deliveryには対応していません。 従来システムの互換性を拡張:USB-Cポート非搭載のUSB-A対応ワークステーションでも、USB-C周辺機器の使用が可能なUSB変換アダプター。USB 10Gbps(USB 3.2)の転送速度に対応し、ネイティブUSB Type-Cポートを備えないシステムでも高速通信可能。注意:本製品はUSB-C周辺機器専用で、USB-Cドッキングステーションおよび映像変換アダプターには対応していません。ドライバー不要の簡単セットアップ:すべてのOSに対応し、ドライバーや追加ソフトウェアを必要としないプラグアンドプレイ設計のUSB-C 変換アダプター。USB-Aポートにアダプターを接続し、USB-Cケーブルと機器を接続するだけで、データ同期や充電が可能。最大5V、900mAの給電に対応。コンパクト設計:隣接するポートを塞ぎにくいスリムで省スペースなデザインのType-C変換アダプター。小型ノートパソコンやUSBハブでの使用を考慮した形状。耐久性と耐摩耗性を高めるPVC製外装採用。ITプロフェッショナル向け設計:社内テスト環境での検証を通じ、安定した動作、耐久性、幅広い機器との互換性を考慮したUSB-Cアダプターおよびケーブル設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-Cデバイスを USB-A対応のノートPC、ハブ、または充電器に接続。USB-A充電器またはポートから、最大 5V/1.5AでUSB-Cデバイスを充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止仕様●コネクタA:USB Type-C (メス、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●コネクタB:USB Type-A (オス、USB 3.0、5 Gbps)●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:1●コネクタめっき:ニッケル●最大データ転送速度:10Gbps●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●入力電圧:5 VDC●入力電流:900mA●色:ブラック●製品高さ:8 mm●製品幅:16 mm●製品長さ:40 mm●製品質量:5 g色ブラックコネクタ形状USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2)×USB 3.2 Type-C(24 pin、Gen 2)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 3.2転送速度(Gbps)10
  • USB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送 エレコム

    USB-C L字変換アダプタ 縦向き <USB Type-Cポート-TypeCプラグ> PD 60W 急速充電 10Gbps高速データ転送

    エレコム
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
    用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/縦向きに配置されています。 。上下の向きに配線が可能。ディスプレイスタンドを使用するときや、端末を持ちながら作業するときなどに便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】○、最大20V/3A(60W)プラグ金メッキピン保証期間なし転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージブリスター+台紙
  • Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
    仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応色ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB 3.2 Gen 1
  • USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル エレコム

    USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
    転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
  • USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供 10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送 USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電 USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続
    用途USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続色ブラック高さ(mm)8質量(g)40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック アドテック

    PowerDelivery 100W USB3.2 Gen2 10Gbps 4K 出力対応 100cm ブラック

    アドテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C to C伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブル LINDY

    USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブル

    LINDY
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    6日以内出荷
    USB3.2 GEN2 Type-C to Type-A L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランド「LINDY」は、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    その他【線材】24AWG/28AWG寸法(mm)Type-A:7.8×26.5×14.25、Type-C:11.1×25.8×24.2色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen2最大出力(W)【充電】15接点構成【コネクタ】銅使用温度(℃)0~40材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-A(オス)、(後端)USB Type-C(オス)屈曲半径R(mm)最小38保管温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)3.8伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)ニッケルメッキ遮蔽アルミ編組材質(シェル)PVC材質(接点)【ピン】メッキ【コネクタ】金メッキ
  • USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ LINDY

    USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ

    LINDY
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
    USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB デバイスから Type-C インターフェイスに適用。 USB3.2 Gen2、10Gbpsに対応。 USB3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の信号伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    色ブラック寸法24.4×15.5×9.6mm(W×D×H)規格USB3.2 Gen 2接点構成リン銅使用温度(℃)-10~60保存温度(℃)-20~75コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期色ブラック高さ(mm)10質量(g)29コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル C-microB 3.1 ブラック エレコム

    USBケーブル C-microB 3.1 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB3.1/3.0micro-Bを搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB3.1/3.0micro-Bを搭載しているHDDなどの機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    色ブラック規格USB3.1規格正規認証品シールド3重シールド
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker PowerCore III Sense 10000 PD 22.5W。Anker PowerCore III Sense 20000。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in Lightning Cable。Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in USB-C Cable。Anker PowerCore Magnetic 5000。Anker PowerCore Metro Slim 10000。Anker PowerCore Play 6700。Anker PowerCore Slim 10000 PD 20W。Anker PowerCore Slim 10000 PD。Anker PowerCore Slim 10000。Anker PowerCore Solar 20000。Anker PowerCore+ 10000 with built-in USB-C Cable。Anker PowerCore+ 26800 PD 45W。Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)。Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)。Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)。Anker Roav ジャンプスターター Pro 1000A。Anker Roav ジャンプスターター Pro。PowerCore III 10000。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ホワイト

    アドテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    色ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • 1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス StarTech.com

    1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 2年間保証に裏打ちさた信頼性
    用途USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続。古いUSB 3.0デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続色ブラック質量(g)45ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
  • USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル LINDY

    USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブル

    LINDY
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    6日以内出荷
    USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブケーブルです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)の伝送および充電規格に対応しています。 オーディオおよびビデオ送信用の DisplayPort 1.4 Alternate Modeに対応。 最高解像度8K@60Hz、高画質でオーディオおよびビデオ伝送に対応。 パワーデリバリ60W充電に対応。 アクティブなIC信号の調整を強化し、より長い伝送距離を提供しています。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性があります。 ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    その他【線材】31AWG/32AWG/34AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB 3.2 Gen 2コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)プラグニッケルメッキ最大解像度7680×4320@60Hz材質(カバー)TPEケーブル外径(Φmm)5.3材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5.3USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)10変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
  • やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m OWLTECH(オウルテック)

    やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に
    材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) 京セラ Android One 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ケータイ/スマートフォン。android one S4 / S6 / S8 / S9 / S10 / X3。BASIO3 ベイシオ 3 / 4。DIGNO BX ディグノ BX。DIGNO BX2 ディグノ BX2。DIGNO SANGA edition。DIGNO SX2 / SX3 / WX。DIGNO ケータイ KY-42C/KY42C。DIGNO ケータイ3 903KC / for Biz。DIGNO ケータイ4 A203KC / for Biz。DIGNO(ディグノ) A / J。DuraForce EX KC-S703 / KC-S603。DuraForce EX。DuraForce EX KY-51D。DuraForce PRO 2。GRATINA KYF39 グラティーナKYF39。GRATINA KYF42 グラティーナKYF42。GRATINA KYV48 グラティーナKYV48。G'zOne TYPE-XX。Qua phone QZ。Qua tab QZ10 / QZ8。TORQUE 5G。TORQUE G03 / G04 / G06 / G04 KYG03。URBANO(アルバーノ) V04。あんしんスマホ KY-51B/KY51B。おてがるスマホ 01。かんたんケータイ KYF41。かんたんケータイ ライト KYF43。かんたんスマホ。かんたんスマホ2 / 2+ / 3。キッズケータイ KY-41C/KY41C。タブレット。DIGNO Tab。KC-T304。KC-T304C。KC-T304PS。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Marshall。アンプ/スピーカー。EMBERTON。EMBERTON DIAMOND JUBILEE。EMBERTON II。MIDDLETON。STOCKWELL II。WILLEN。・イヤホン/ヘッドホン。MAJOR V。MAJOR。MINOR III。MINOR IV。MODE。MONITOR A.N.C.。MONITOR A.N.C. DIMOND JUBIEE。MOTIF A.N.C。MOTIF A.N.C DIAMOND JUBILEE。MOTIF II A.N.C。。山善。・スピーカー。QBS-120。QBU-02。YTR-D500。・LEDランタン。BBL-300。DBZ-001。SPR-800。。CASIO。・ハンディターミナル。DT-X400。DT-X450。ET-L10。IT-G600。IT-G650。。ヤマダデンキ。・ネック/ハンディファン。RANC-W26J1(K)。・ミニハンディクリーナー。NC-MH20J。NVC30MK2(K)。YC-MH20J。YVC30MK2(UW)。。ヨドバシカメラ。・モバイルバッテリー。EMB-B5000GD。EMB-B5000NV。EMB-B5000PK。EMB-B5000SV。EMB-D10000BK。EMB-D10000WT。EMB-D20000BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。キヤノン。EOS M6 Mark II。EOS R。EOS R1。EOS R10。EOS R100。EOS R3。EOS R5 Mark II。EOS R5。EOS R50。EOS R6。EOS R7。EOS R8。EOS Ra。EOS RP。EOS-1D X Mark III。PowerShot G5 X Mark II。PowerShot G7 X Mark III。PowerShot GOLF。PowerShot V10。自動撮影カメラ。PowerShot PICK。パーソナル向けスキャナー。LiDE 400。プリンター。BP-F400。iNSPiC PV-223。SELPHY CP1500。TR153。ポインター。PRESENTER PR3。ワイヤレススピーカー。albos Light & Speaker ML-A。ML-A-BK/ML-A-SL。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • USB3.2 Gen2 C-C PD5A対応ケーブル 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen2 C-C PD5A対応ケーブル 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    翌日出荷
    USB3.2Gen2USB-C to CPD5A対応
    仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。色ブラック長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オスインターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールドアズワン品番68-4208-61ケーブル太さ(mm)4.9転送速度(Gbps)10(最大)変換タイプオス - オス
  • やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m OWLTECH(オウルテック)

    やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に
    材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-ANC300TW。ATH-ANC400BT。ATH-CC500BT BG。ATH-CC500BT BK。ATH-CK1TW BK。ATH-CK1TW BL。ATH-CK1TW OR。ATH-CK1TW WH。ATH-CK3TW SI。ATH-CK3TW TS。ATH-CK3TW。ATH-CKR300BT。ATH-CKR500BT。ATH-CKR700BT。ATH-CKR70TW BG。ATH-CKR70TW BK。ATH-CKS30TW BK。ATH-CKS30TW BL。ATH-CKS30TW PK。ATH-CKS30TW WH。ATH-CKS30TW+。ATH-CKS330XBT。ATH-CKS50TW BG。ATH-CKS50TW BK。ATH-CKS50TW BL。ATH-CKS5TW LTD。ATH-CKS5TW。ATH-CKS660XBT。ATH-CKSXBT SVN。ATH-HL7BT。ATH-M20xBT WH。ATH-M20xBT。ATH-M50xBT2 DS。ATH-M50xBT2 IB。ATH-M50xBT2 MO。ATH-M50xBT2。ATH-MVL2 IM。ATH-MVL2 JV。ATH-MVL2 TS。ATH-S220BT BK。ATH-S220BT BRD。ATH-S220BT NBG。ATH-S220BT WH。ATH-S300BT。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-SPORT5TW BK。ATH-SPORT5TW GYL。ATH-SPORT60BT。ATH-SPORT90BT。ATH-SQ1TW BK。ATH-SQ1TW BL。ATH-SQ1TW MU。ATH-SQ1TW NRD。ATH-SQ1TW PBW。ATH-SQ1TW STB。ATH-SQ1TW SVN BK。ATH-SQ1TW SVN WH。ATH-SQ1TW WH。ATH-SQ1TW2。ATH-TWX7。ATH-TWX9。ATH-WB2022。ATH-WS330BT BK。ATH-WS330BT BL。ATH-WS330BT KH。・マイクロホン。AT-UMX3。AT2020USB-X MIKU。AT2020USB-X。AT2020USB-XP。AT2040USB。ATR2100x-USB。ATR2100x-USB。・スピーカーフォン。AT-CSP1。AT-CSP5。AT-NSP300BT。・レコードプレーヤー。AT-SB2022。AT-SB727 WH。AT-SB727。パイオニア。・イヤホン/ヘッドホン。S6wireless noise cancelling。S3wireless。C8 truly wireless。C5truly wireless。E9truly wireless。SE-E8TW。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Pro 16X OLED 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。Pro 16 (K6602)。Pro 16X OLED (K6604)。Pro 16X OLED (M7600)。Pro 16X OLED (N7601)。ProArt Display PA34VCNV。ROG Flow X13 GV302。ROG Flow X13。ROG Flow X16 GV601。ROG Flow X16。ROG Flow Z13 GZ301。ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 GZ301VIC。ROG Mothership GZ700。S 14 OLED (M5406)。S 15 (S5507); Copilot+ PC。S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。S 16 OLED (M5606)。S15 M533。S15 S533。S17。S5507QA-HA161W。S5507QA-HA321W。SCAR 15。SCAR 16 G634。Scar 16 G634。Scar 17 G733。SCAR 17 SE。SCAR 17 X3D G733。SCAR 17。SCAR 18 G834。Scar 18 G834。Tablet CT100PA。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) GoPro HERO11 Black 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) GoPro HERO11 Black 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。GoPro。※HERO5以降から充電用ポートがUSB-Cに変更になりました。HERO4以前の機種ではご使用できません。HERO5 Black (ヒーロー5ブラック)。HERO5 Session (ヒーロー5セッション)。HERO6 Black (ヒーロー6ブラック)。HERO7 Black (ヒーロー7ブラック)。HERO7 Silver (ヒーロー7シルバー)。HERO7 White (ヒーロー7ホワイト)。HERO8 Black。HERO9 Black。HERO10 Black。HERO11 Black。GoPro HERO11 Black Mini。HERO12 Black CHDHX-121-FW。CHDHF-111-FW。FUSION (ヒュージョン)。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker MagGo Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker MagGo Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W)。Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000)。Anker MagGo Power Bank (10000mAh)。Anker MagGo Power Bank (5000mAh, 7.5W, Stand)。Anker MagGo Power Bank (6600mAh)。Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector)。Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)。Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable)。Anker Power Bank (10000mAh, 12W, 2-Port)。Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)。Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)。Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port)。Anker Power Bank (10000mAh, 30W)。Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)。Anker Power Bank (20000mAh, 15W)。Anker Power Bank (20000mAh, 15W, 2-Port)。Anker Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル)。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS zero シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS zero。AQUOS zero SH-M10/SHM10。AQUOS zero2。AQUOS zero2 SH-02m/SH02m。AQUOS zero2 SH-V47/SHV47。AQUOS zero2 SH-M13/SHM13。AQUOS zero5G basic。AQUOS zero5G basic DX SH-G02/SHG02。AQUOS zero6。AQUOS zero6 SHG04。AQUOS zero6 A102SH。AQUOS ケータイ4。AQUOS ケータイ4 A206SH。BASIO active/ベイシオ アクティブ。BASIO active SHG09。BASIO active2。BASIO active2 SHG12。mamorino6 マモリーノ シックス。SoftBank android one S3。SoftBank android one S5。SoftBank android one S7。Y!mobile android one S3。Y!mobile android one S5。Y!mobile android one X4。シンプルスマホ4。シンプルスマホ5。シンプルスマホ6。かんたん携帯11。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic DC-BGH1 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic DC-BGH1 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・デジタルカメラ。DC-BGH1。DC-BS1H。DC-FZ85D。DC-G100D。DC-G9M2。DCG9M2L。DC-GH5-K。DC-GH5M2。DC-GH5M2H。DC-GH5M-K。DC-GH5S-K。DC-GH6。DC-GH7。DC-GH7L。DC-S1H-K。DC-S1-K。DC-S1M-K。DC-S1R-K。DC-S1RM-K。DC-S5。DC-S5M2。DC-S5M2H。DC-S5M2X。DC-S9。DC-S9H。DC-S9H-K。DC-S9K。DC-S9-K。DC-S9K-K。LUMIX G9PROII。LUMIX GH7。LUMIX S5II。LUMIX S5IIx。LUMIX S9。・デジタル4Kビデオカメラ。HC-X2。HC-X20。・パソコン。CF-XZ6BDBQR。CF-XZ6BFYQR。CF-XZ6CDCQR。CF-XZ6CFKQR。CF-XZ6DDAPR。CF-XZ6DFKQR。CF-XZ6HDAPR。CF-XZ6HDBQR。CF-XZ6HFAQR。CF-XZ6HFBQR。CF-XZ6KDCQR。CF-XZ6KFKQR。CF-XZ6LDAPR。CF-XZ6LDCQR。CF-XZ6LFKQR。CF-XZ6PDAPR。CF-XZ6PDCQR。CF-XZ6PFKQR。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USBケーブル