カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • USBケーブル
絞り込み
ブランド
インターフェース
転送速度
5Gbps・10Gbps・480Mbps
イエロー・グリーン・シルバー・ブラック・ホワイト
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
プラグ
その他・ニッケルメッキ・金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
2.5・3.1・3.2・3.5・3.8・4・4.2・4.5・4.8・5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

USBケーブル :「micro USB」の検索結果

USBケーブルとはUSB延長ケーブルなど機器間を接続するアイテムのことです。プリンターやカメラ、マウスなどの機材はUSB端子につなげてPCと接続することができますが、ケーブルの長さが足りないときにUSB延長ケーブルを使うことで離れた場所にある機材も接続が可能になります。またケーブルの長さや片方にmini-BタイプやマイクロUSBのインターフェイスを備えているタイプなどアイテムによってさまざま。お使いの機材に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
  • micro usb
  • micro usb type-b
  • microusb
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック エレコムUSBケーブル microB-A 両面挿せる ブラックエレコム
1,398税込1,538
1本
当日出荷
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-microB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
ブラック
microUSBケーブル カモンmicroUSBケーブルカモン
149税込164
1本
当日出荷
スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
タイプUSB A(2.0)-microUSB
1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)14ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)27ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ブラック質量(g)53ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
899税込989
1個
当日出荷
1×USB「A」オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長50cm
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)9ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブルbitstrong
329税込362
1本(1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
Micro USBケーブル オス/オス 91cm StarTech.comMicro USBケーブル オス/オス 91cmStarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
薄型Micro USBコネクタ用モールド ブレードシールド+アルミマイラーホイル 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Micro USB対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備ブラック質量(g)26.7ケーブル長(m)0.914コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.comMicro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3mStarTech.com
2,798税込3,078
1個
欠品中
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)144ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 2m StarTech.comMicro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 2mStarTech.com
2,298税込2,528
1個
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)0.1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]AUKEY(オーキー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVCブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1m StarTech.comL型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1mStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続 必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続ブラック質量(g)31ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.comスマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWGStarTech.com
799税込879
1個
当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2m StarTech.comMicro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2mStarTech.com
2,298税込2,528
1個
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)0.1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 1m StarTech.comMicro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 1mStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック高さ(mm)6質量(g)0.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)20シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm StarTech.comMicro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cmStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm 再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド 短い15cmのケーブル長 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 SuperSpeed USB 3.0 規格に準拠のケーブルおよびコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック長さ(mm)150質量(g)13ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)15特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
Micro USBケーブル 91cm USB A (オス) - マイクロB (オス) StarTech.comMicro USBケーブル 91cm USB A (オス) - マイクロB (オス)StarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
91cm USB A - Micro USBケーブル。USB 'A' オスコネクタと 'Micro-B'オスコネクタがついており、Micro USBコネクタを使用するUSB 2.0モバイル端末(Androidベースの携帯電話、デジタルカメラ、PDA、タブレットPC端末、GPSシステムなど)とUSB対応コンピュータの間に質の高い接続機能を提供し、充電、データ同期、ファイル転送など日常的な作業を行うことができます。この高品質ケーブルには、StarTech.comによる全使用期間保証がついており、長期に渡り安定したMicro USB - USB接続が保証されています。
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m StarTech.comL型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2mStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続 必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続ブラック質量(g)41ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス) StarTech.com1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス)StarTech.com
1,098税込1,208
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ 耐久性に優れたPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ブラック質量(g)32ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0 タイムリーコイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0タイムリー
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - MicroType-Bオスケーブル長(cm)約22~約55USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用StarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル長:3m薄型Micro USBコネクタ用モールド編組シールド+アルミマイラー箔最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●製品質量:61g●注意:Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10mm、高さは6 mm(図を確認してください)RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.comスマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWGStarTech.com
849税込934
1個
当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
マグネットシリコンケーブル専用Micro-USB端子 ホワイト CIOマグネットシリコンケーブル専用Micro-USB端子 ホワイトCIO
999税込1,099
1個
4日以内出荷
CIO マグネットケーブル専用の取り換え端子 (Micro-USBタイプ)
マグネットシリコンケーブル専用Micro-USB端子 パープル CIOマグネットシリコンケーブル専用Micro-USB端子 パープルCIO
999税込1,099
1個
4日以内出荷
CIO マグネットケーブル専用の取り換え端子 (Micro-USBタイプ)
マグネットシリコンケーブル専用Micro-USB端子 ブラック CIOマグネットシリコンケーブル専用Micro-USB端子 ブラックCIO
999税込1,099
1個
4日以内出荷
CIO マグネットケーブル専用の取り換え端子 (Micro-USBタイプ)
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSBケーブル 0.5m StarTech.comMicro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSBケーブル 0.5mStarTech.com
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電・同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型左向き オス/オス 24AWG StarTech.com充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型左向き オス/オス 24AWGStarTech.com
1,598税込1,758
1個
当日出荷
モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)52ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB-USB MICROケーブル ELPAUSB-USB MICROケーブルELPA
799税込879
1個
当日出荷
取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用 端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。 持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。 持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。 USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプ極薄変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSBケーブル 0.5m StarTech.comMicro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSBケーブル 0.5mStarTech.com
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスを充電・同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)50コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型左向き オス/オス 24/30 AWG StarTech.com充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型左向き オス/オス 24/30 AWGStarTech.com
869税込956
1個
当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)28ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型右向き オス/オス 24/30 AWG StarTech.com充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型右向き オス/オス 24/30 AWGStarTech.com
859税込945
1個
当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電用電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスに接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 StarTech.comUSB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応StarTech.com
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
Micro USB(タイプB)対応のモバイルデバイスと、ホストUSB 2.0(タイプA)ポートとの間で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能アルミマイラー箔と編組シールドを採用USB-A および USB Micro-B 高品質コネクタ耐久性に優れたPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●製品長さ:3000mm●製品幅:15.4mm●製品高さ:7.6mm●製品質量:69gRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用StarTech.com
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
1x USB Type-A オス コネクター1x 上向き USB Micro-B オス コネクター最大480Mbpsのハイスピードデータ転送に対応アルミマイラー箔と編組シールドを採用ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20~70℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型上向き●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品高さ:8mm●製品幅:16mm●製品質量:28gRoHS指令(10物質対応)対応
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブルbitstrong
989税込1,088
1セット(3本)
6日以内出荷
充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。質量(g)82長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス入数(本)3
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用StarTech.com
999税込1,099
1個
4日以内出荷
1 x USB A オス コネクター1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 2重シールド(編組+アルミマイラー箔)ストレインリリーフ機能付きモールドコネクターケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47gRoHS指令(10物質対応)対応
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG StarTech.com充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWGStarTech.com
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)47ケーブル長(m)2湿度(%RH)20~50コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USB規格USB2.0/USB1.1認証無し
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用StarTech.com
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
スリムなMicro USBコネクターアルミマイラー箔と編組シールドを採用最大480MbpsのハイスピードUSBデータ転送に対応
用途Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:5mm●製品高さ:5mm●製品質量:47g●注意:Micro USB コネクターの成形幅は10mm、高さは6mmですRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル