絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
シールド
  • 3重シールド(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • RS PRO(110)
  • LINDY(33)
  • StarTech.com(31)
  • アイネックス(11)
  • ルーメン(9)
  • サンワサプライ(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • ATEN(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • MCO(3)
  • Hanx(3)
  • エレコム(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • JTT(2)
  • VENTION(2)
  • Vodaview(2)
  • NEC三菱(1)
  • 富士通(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
1~2未満(1)
  • 8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズ I ・O DATA(アイオーデータ)

    8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。
    アズワン品番65-9206-17
  • DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M I ・O DATA(アイオーデータ)

    DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。 ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。 1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。 以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。 芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
    ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず)コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス)対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠シールド3重シールドアズワン品番64-3785-57対応解像度4K/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPortケーブル