絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(3)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(3)
- 100以上(1)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(7)
変換タイプ
- オス - オス(7)
シールド
- 3重シールド(3)
色
ブラック(7)
プラグ
- 金メッキ(6)
金メッキ
ブランド
- サンワサプライ
- RS PRO(110)
- LINDY(33)
- StarTech.com(31)
- アイネックス(11)
- ルーメン(9)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- ATEN(4)
- サンワダイレクト(3)
- MCO(3)
- Hanx(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エレコム(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- JTT(2)
- VENTION(2)
- Vodaview(2)
- NEC三菱(1)
- 富士通(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(4)
2~3未満(3)
3~5未満(2)
5~10未満(1)
10~50未満(3)
100以上(1)

DisplayPortケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。仕様線材:UL2027634AWG色ブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オス
DisplayPortケーブル
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。色ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPortケーブル
サンワサプライ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。色ブラック規格DisplayPort1.3、DisplayPort1.0、DisplayPort1.1コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオスプラグ金メッキ解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hzケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありませんRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPortケーブル_Ver2.1_40Gbps転送対応
サンワサプライ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブル。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1色ブラック規格線材規格(UL):UL20276、DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPortVer.2.1コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド3重シールドVESA対応対応被覆材PVC変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4対応、HDCP 2.3対応
DisplayPortケーブル_Ver2.1_80Gbps転送対応
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581本当日出荷DisplayPort規格ver.2.1 DP80ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線には同軸ケーブルと、ツイストペアケーブル、単線を組み合わせた複合同軸ケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1色ブラック規格線材規格(UL):UL20276、DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPortVer.2.1ケーブル長(m)約1(コネクタ含む)コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。機能音声伝送プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.8シールド3重シールド伝送速度(Gbps)40・54・80VESA対応対応被覆材PVC変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4対応、HDCP 2.3対応
DIsplayPort光ファイバケーブル
サンワサプライ¥84,980~税込¥93,478~1本翌々日出荷仕様金メッキピン色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.7特性光ファイバ伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度最大4K2K/60Hz変換タイプオス - オス
DIsplayPort光ファイバケーブル
サンワサプライ¥87,980~税込¥96,778~1本3日以内出荷DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。色ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com税込¥8,798¥7,998
DisplayPortケーブル/10m/アクティブ/4K30Hz/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/長尺 モニターケーブルStarTech.com税込¥6,158¥5,598
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598