絞り込み
接続台数
- 3
- 1(2)
- 2(14)
- 4(1)
- 5(2)
- 8(1)
ブランド
- エレコム(1)
- ZATTA(1)

HDMI切替器 (3入力・1出力)
ZATTA(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消質量(g)85本体寸法(mm)約61×82×17適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3最大解像度4Kケーブル長(mm)約450接続台数3
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。データレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーターStarTech.com税込¥5,498~¥4,998~
USB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーターStarTech.com税込¥12,078¥10,980
光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプターStarTech.com税込¥30,778¥27,980
光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバーStarTech.com税込¥13,178¥11,980
光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプターStarTech.com税込¥30,778¥27,980