絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(71)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- MIYOSHI(小西製作所)(470)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,537)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(616)
- NOK(2,539)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(817)
- RS PRO(6,198)
- SUS(エスユーエス)(2,491)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,969)
- TMEHジャパン(511)
- イマオコーポレーション(4,123)
- エスコ(3,339)
- ジョー・プリンス竹下(818)
- ハーフェレ(498)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,483)
- 岩田製作所(674)
- 東京発条製作所(3,120)
- 栃木屋(945)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(814)
特価

ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
防振パッド(シロディン)
ナベヤ(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から11日以内出荷・連続振動に対応 高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。 装置本来の性能を発揮させることができます。 ・優れた耐久性 油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。 また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。 ・幅広い周波数、荷重領域に対応 さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。用途MRIや測定機器等の医療機器の防振 搬送用ローラー及びベルトの除振 フィットネス機器 建築設備 産業用機械使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
防振パッド(シロマー)
ナベヤ¥359~税込¥395~1個当日出荷から17日以内出荷衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ナベヤ(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷ネジ穴が貫通しております。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)
ナベヤ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ラバーキャップ6893
ナベヤ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金
ナベヤ¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
除振台VPG
ナベヤ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
ナベヤ¥469~税込¥516~1本3日以内出荷から23日以内出荷ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
精密パラレルブロック
ナベヤ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型)
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
低床除振台VLS
ナベヤ¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から16日以内出荷■測定結果を「より正確に」「より鮮明に」 装置本来の性能が発揮できるように、対象振動周波数:8Hz~の高い減衰特性をもつばねマウントを採用しています。外部からの伝達する振動による測定値のバラつきや画像のブレなどを防止できます。 ■初期導入/メンテナンス費用の低減 初期導入/メンテナンスのコストを低減できるように、エアー不要のコイルスプリングを採用しています。 エアー除振台と比較して、近い減衰特性を持ちながらも約1/2のコストで導入が可能です。 またエアーの常時供給が不要なため、メンテナンス管理にかかる工数やエアーコストも低減できます。 ■測定時間の短縮が可能 防振マウント(高減衰タイプHD)の使用で装置揺れの収束時間を短縮。 懸垂型の懸垂型の形状により、装置重心が低くなるため装置の揺れを抑えることが可能。 すぐに測定を行うことができます。 ■測定装置を水平に設置が可能 傾きのある作業台/フロアの環境でも測定装置の水平を調整できるように、防振マウントにはレベル調整用のダイヤルがあります。ダイヤルを回すだけで簡単に水平調整が可能です。 ■偏荷重への対応が可能 装置形状や測定物の重量により重心位置が偏る装置に対しては、マウントの組合せにより対応が可能。 偏荷重の装置での測定も問題なく行うことができます。 ■設置スペースに合わせて柔軟に変更ができる。 奥行または左右にスペースがない場合でも設置できるように、マウントの位置を0~90°の間で5段階に調整が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D007
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。色防振材:ピンク寸法L(mm)23寸法H(mm)28寸法d(mm)M8寸法D(mm)41固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
スイベルパット付ボルト
ナベヤ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品