フランジつきインデックスプランジャ リングタイプ
・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。
・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
- 内容量
- 1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
カテゴリ