絞り込み
ブランド
  • ダイワアドテック
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,095)
  • イマオコーポレーション(4,126)
  • エスコ(3,344)
  • 東京発条製作所(3,111)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,971)
  • NOK(2,539)
  • SUS(エスユーエス)(2,495)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,987)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
  • 栃木屋(940)
  • ナベヤ(824)
  • ジョー・プリンス竹下(817)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(813)
  • 岩田製作所(674)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
  • TMEHジャパン(510)
  • ハーフェレ(498)
  • TRUSCO(420)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脚止め金具/プレート ダイワアドテック

    脚止め金具/プレート

    ダイワアドテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
  • D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ) ダイワアドテック

    D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)

    ダイワアドテック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
  • D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック

    D-C/D-C・S 重量用

    ダイワアドテック
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
  • D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック

    D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付

    ダイワアドテック
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
  • D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

    D-A/D-B 標準受皿タイプ

    ダイワアドテック
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)4903
  • 重量用アジャスターロングねじタイプ ダイワアドテック

    重量用アジャスターロングねじタイプ

    ダイワアドテック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
  • D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテック

    D-E2 アンカー固定用

    ダイワアドテック
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
    耐荷重(N)4903
  • D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテック

    D-C-R 重量用 ラバー付

    ダイワアドテック
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
    耐荷重(N)9807
  • PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
  • 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    取り付け機械に2ヵ所(M8、M10)か4ヵ所(M12、M16、M20)ピッチを合わせて穴を開けるだけで調整ボルトを取り付けることが可能です。 溶接などの手間が省けます。
  • 軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト ダイワアドテック

    軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト

    ダイワアドテック
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 事務機器等に適しています。 台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです。
  • アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック

    アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)

    ダイワアドテック
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
    用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。表面処理パシペート材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当材質(受皿)SUS304鍛造
  • アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック

    アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)

    ダイワアドテック
    ¥769~税込¥846~
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
    用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに種別樹脂付きアジャスター材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック表面処理三価クロメート耐荷重(N)3923
  • 重量用ラバー付アジャスターボルト ダイワアドテック

    重量用ラバー付アジャスターボルト

    ダイワアドテック
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
  • D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテック

    D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)

    ダイワアドテック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
    耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
  • 脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック

    脚止め金具(ステンレス)

    ダイワアドテック
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
    用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
  • 重量用ロングねじアジャスターボルト ダイワアドテック

    重量用ロングねじアジャスターボルト

    ダイワアドテック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
  • D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテック

    D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用

    ダイワアドテック
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。
    耐荷重(N)4903
  • 重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト ダイワアドテック

    重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト

    ダイワアドテック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
  • 台座大型タイプアンカー固定用アジャスターボルト ダイワアドテック

    台座大型タイプアンカー固定用アジャスターボルト

    ダイワアドテック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    台座部の形状や厚みを大きくしたことにより、据え付け時の安定感やアンカー固定部分の横揺れに対して強度が増しました。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。
    用途コンベヤー、産業機械など、据え付け時の安定性や、アンカー固定部分の横揺れに対しての強さを要求されるユーザー様に適しています。
  • D-H 重量用(ベアリング装着) ダイワアドテック

    D-H 重量用(ベアリング装着)

    ダイワアドテック
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
  • D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック

    D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付

    ダイワアドテック
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。受皿の湾曲部を一層大きくしました。
    耐荷重(N)4903
  • D-D1 壁面用 ダイワアドテック

    D-D1 壁面用

    ダイワアドテック
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
    耐荷重(N)4903
  • D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ ダイワアドテック

    D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ

    ダイワアドテック
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A・D-Bに比べて、受皿の径が小さく設計されていますので、省スペースの場合にご使用ください。
    材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tタイプユニクロメッキ仕上品表面処理ユニクロメッキ(電気亜鉛)耐荷重(N)4903
  • D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ ダイワアドテック

    D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ

    ダイワアドテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。
    耐荷重(N)2942
  • D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック

    D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付

    ダイワアドテック
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。 プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。 外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)3923
  • 脚止め金具 ダイワアドテック

    脚止め金具

    ダイワアドテック
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
    用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
  • 重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製 ダイワアドテック

    重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製

    ダイワアドテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。
    用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。トラスコ品番160-9890材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメートねじ長さ(mm)300全高(mm)335ねじ寸法M20許容荷重(N[kgf])4000台座径(Φmm)80
  • ベアリング内蔵型重量用アジャスターボルト ダイワアドテック

    ベアリング内蔵型重量用アジャスターボルト

    ダイワアドテック
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量機械の調整に適しています。 太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。 台座部が大きく、スムーズなレベル調整が可能なベアリング内蔵型アジャスターです。 特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。 スラストベアリングへの塵の侵入を防止するため、PPワッシャーでカバーしています。
  • D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック

    D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着)

    ダイワアドテック
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    12日以内出荷
    受皿にクロロプレンゴムを貼り付けていますので、脱落する心配が無く、安心してご使用いただけます。ゴム裏面には、ミゾ加工を施し、スベリ難くしております。床面の保護に効力を発揮します。重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定感は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
    耐荷重(N)9807
  • D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテック

    D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ

    ダイワアドテック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
    耐荷重(N)9807

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品