絞り込み
ブランド
  • 坂口電熱
  • モノタロウ(71)
  • エスコ(3,232)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,481)
  • LAMP(スガツネ工業)(803)
  • イマオコーポレーション(801)
  • SUS(エスユーエス)(769)
  • 栃木屋(486)
  • NOK(472)
  • TRUSCO(380)
  • ジョー・プリンス竹下(372)
  • 岩田製作所(323)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(322)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(225)
  • TMEHジャパン(128)
  • ナベヤ(115)
  • 矢崎化工(114)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(105)
  • MIYOSHI(小西製作所)(97)
  • ノーブランド(95)
  • ニューストロング販売(93)
価格
価格で絞り込む
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から57日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
    公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • コーツヒーター 坂口電熱

    コーツヒーター

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
    用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。仕様端子部:耐熱リード線色温度(K)2500最高耐熱温度(℃)(端子部)200
  • フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱

    フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」

    坂口電熱
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
  • 遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅱ型】 坂口電熱

    遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅱ型】

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
    仕様中心波長(μm)200℃~500℃:6.15~3.75寸法A(mm)125最高温度(℃)(表面)500寸法D(mm)32引張強度(kg)リード線:15(MAX)寸法B(mm)65寸法C(mm)40型番S-2(Ⅱ)型絶縁抵抗(MΩ)1000以上(通電中)寿命ヒーター:10000時間以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上(大気中)安定時間(分)温度:6~8表面温度(℃)ヒーター:500(MAX)
  • フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」 坂口電熱

    フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」

    坂口電熱
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
    最高使用温度(℃)【スリーブ表面】200以下、【シース表面】600
  • 【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型)

    坂口電熱(5件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])

    坂口電熱(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用液水
  • SUS U字ヒーター 坂口電熱

    SUS U字ヒーター

    坂口電熱
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-2(Ⅱ)型】 坂口電熱

    遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-2(Ⅱ)型】

    坂口電熱
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
    仕様中心波長(μm)200℃~500℃:6.15~3.75寸法A(mm)125最高温度(℃)(表面)500寸法D(mm)32引張強度(kg)リード線:15(MAX)寸法B(mm)65寸法C(mm)40型番S-2(Ⅱ)型絶縁抵抗(MΩ)1000以上(通電中)寿命ヒーター:10000時間以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上(大気中)安定時間(分)温度:6~8熱電対Kタイプ表面温度(℃)ヒーター:500(MAX)
  • 遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-3(Ⅲ)型】 坂口電熱

    遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-3(Ⅲ)型】

    坂口電熱
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
    仕様中心波長(μm)200℃~500℃:6.15~3.75寸法A(mm)122最高温度(℃)(表面)500寸法D(mm)32引張強度(kg)リード線:15(MAX)寸法B(mm)122寸法C(mm)40型番S-3(Ⅲ)型容量(W)400絶縁抵抗(MΩ)1000以上(通電中)寿命ヒーター:10000時間以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上(大気中)安定時間(分)温度:6~8熱電対Kタイプ表面温度(℃)ヒーター:500(MAX)
  • 遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅲ型】 坂口電熱

    遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅲ型】

    坂口電熱
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
    仕様中心波長(μm)200℃~500℃:6.15~3.75寸法A(mm)122最高温度(℃)(表面)500寸法D(mm)32引張強度(kg)リード線:15(MAX)寸法B(mm)122寸法C(mm)40型番S-3(Ⅲ)型絶縁抵抗(MΩ)1000以上(通電中)寿命ヒーター:10000時間以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上(大気中)安定時間(分)温度:6~8表面温度(℃)ヒーター:500(MAX)
  • 遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅰ型】 坂口電熱

    遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅰ型】

    坂口電熱
    ¥7,898税込¥8,688
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
    仕様中心波長(μm)200℃~500℃:6.15~3.75寸法A(mm)250最高温度(℃)(表面)500寸法D(mm)51引張強度(kg)リード線:15(MAX)寸法B(mm)65寸法C(mm)60型番S-1(Ⅰ)型絶縁抵抗(MΩ)1000以上(通電中)寿命ヒーター:10000時間以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上(大気中)安定時間(分)温度:6~8表面温度(℃)ヒーター:500(MAX)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品