絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,173)
  • イマオコーポレーション(4,120)
  • エスコ(3,335)
  • 東京発条製作所(3,113)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,970)
  • NOK(2,539)
  • SUS(エスユーエス)(2,492)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,986)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,483)
  • 栃木屋(940)
  • ナベヤ(824)
  • ジョー・プリンス竹下(818)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(817)
  • 岩田製作所(674)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(616)
  • TMEHジャパン(510)
  • ハーフェレ(498)
  • MIYOSHI(小西製作所)(470)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノブスターN オレンジ コノエ

    ノブスターN オレンジ

    コノエ(20件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • ノブスターN 黒 コノエ

    ノブスターN 黒

    コノエ(26件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
  • ノブスターN 白 コノエ

    ノブスターN 白

    コノエ(6件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色白
  • アジャスターボルト コノエ

    アジャスターボルト

    コノエ(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    台座径が37mmのプレスタイプです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質鉄表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
  • コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ

    コノエ 手で回せるノブ ノブスターN

    コノエ
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10個)
    当日出荷
    星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
    用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブスター オレンジ A型(10個入) コノエ

    ノブスター オレンジ A型(10個入)

    コノエ(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)
    当日出荷
    市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
    材質(本体)66ナイロン種類多角形材質(キャップ)66ナイロン取付部おねじ耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • ワッシャー 特寸(ステンレス) コノエ

    ワッシャー 特寸(ステンレス)

    コノエ
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JISやISO規格ではない特寸のワッシャーです。内径・外径・厚みを確認した上で選定してください。
    トラスコ品番251-2435材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)1呼び径M6外径(mm)16内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ コノエ

    S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-MS2シリーズ

    コノエ
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエ

    S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ

    コノエ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
    仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
  • S-X標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ コノエ

    S-X標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ

    コノエ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
  • SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ コノエ

    SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ

    コノエ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    8日以内出荷
    耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
  • S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ コノエ

    S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ

    コノエ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
  • S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ コノエ

    S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ

    コノエ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    8日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ コノエ

    S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ

    コノエ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ コノエ

    S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ

    コノエ
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ コノエ

    S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ

    コノエ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    8日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
  • S-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズ コノエ

    S-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズ

    コノエ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
  • S-Bサンアジャストボルト M16 コノエ

    S-Bサンアジャストボルト M16

    コノエ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    7日以内出荷
  • S-D傾斜面設置サンアジャストボルト M12x100 コノエ

    S-D傾斜面設置サンアジャストボルト M12x100

    コノエ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    7日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
    仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:220.3gアズワン品番65-6076-91
  • コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製 コノエ

    コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製

    コノエ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    9日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。トラスコ品番200-0884材質SUS304ねじ長さ(mm)200全高(mm)228許容荷重(daN[kgf])2255[2300]ねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)60
  • S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエ

    S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製

    コノエ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
  • 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ

    平ワッシャーJIS(ステンレス)

    コノエ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(6000個)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ コノエ

    S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ

    コノエ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ コノエ

    S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ

    コノエ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):11300●全高(mm):161●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:662.3gアズワン品番65-6344-50
  • S-V傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-VS15シリーズ コノエ

    S-V傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-VS15シリーズ

    コノエ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
  • S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ コノエ

    S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ

    コノエ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
  • S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ コノエ

    S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ

    コノエ
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
    仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:376.4gアズワン品番65-6139-09
  • S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエ

    S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ

    コノエ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    7日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):3700●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:281.8gアズワン品番65-6139-07
  • S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ コノエ

    S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ

    コノエ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):13300●全高(mm):211●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:724.1gアズワン品番65-6344-02
  • S-V1ドーム型重量物用サンアジャストボルト S-V1RW 24Xシリーズ コノエ

    S-V1ドーム型重量物用サンアジャストボルト S-V1RW 24Xシリーズ

    コノエ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):15500●全高(mm):215●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):70●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1062.1gアズワン品番65-6343-44
  • SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ コノエ

    SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ

    コノエ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
  • S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト ステンレス製 S-LSシリーズ コノエ

    S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト ステンレス製 S-LSシリーズ

    コノエ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    8日以内出荷
    三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
  • S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト S-LRWシリーズ コノエ

    S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト S-LRWシリーズ

    コノエ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
  • S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ コノエ

    S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ

    コノエ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    8日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ コノエ

    S-K2防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K2Sシリーズ

    コノエ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    8日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
  • S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエ

    S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ

    コノエ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    7日以内出荷
    底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
    仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):132●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:327.7gアズワン品番65-6082-38
  • SH耐震サンアジャストボルト ステンレス製 コノエ

    SH耐震サンアジャストボルト ステンレス製

    コノエ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、アジャストボルト『DUNK/ダンク』を使用し、簡単設置で大切な機械設備を守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
    仕様●ねじ寸法:M12●台座径(mm):80●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:ノンブレン(耐震材)●表面処理:光沢バレル●質量:169.5gアズワン品番65-6332-56
  • S-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズ コノエ

    S-G重荷重用サンアジャストボルト S-GRW 24Xシリーズ

    コノエ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    8日以内出荷
    太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5700●全高(mm):239●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):110●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1003.6gアズワン品番65-6332-47
  • S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ コノエ

    S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ

    コノエ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):4000●全高(mm):78.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:191.9gアズワン品番65-6331-37

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品