商品豆知識
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
高さ(mm)11
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)9
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
仕上素地
吸着力(N[kgf])29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
高さ(mm)11
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)10
種類標準タイプ
長さL(mm)39
吸着力(N)73.5
仕上素地
幅W(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座
高さ(mm)15.3
材質(本体)アルミ合金
種類標準タイプ
仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4
材質(本体)プラスチック
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/素地
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座
材質(本体)亜鉛合金
種類標準タイプ
仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)17
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品受座
トラスコ品番481-1224
色ブラウンメタリック
高さ(mm)13
材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装
質量(g)72.9
種類標準タイプ
吸着力(N)88.2
仕上塗装/ブラウンメタリック
吸着力(N[kgf])88.2[9]
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)鋼/クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12
材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)
高さ(mm)16.5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)14.5
種類標準タイプ
吸着力(N)24.5
仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])24.5[2.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体のみ
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
長さL(mm)34
色(本体)ホワイト
幅W(mm)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13
高さ(mm)14.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)18
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
吸着力(N[kgf])29.4[3]
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
高さ(mm)14.8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)17
種類標準タイプ
吸着力(N)53.9
吸着力(N[kgf])53.9[5.5]
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
吸着力(N[kgf])16.6(1.7)
材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)フェライト/-
高さ(mm)9
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)5
種類標準タイプ
長さL(mm)36
吸着力(N)16.6
仕上ニッケルめっき
幅W(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
9日以内出荷
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品受座
材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
材質(本体)ABS樹脂
種類標準タイプ
仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)18
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)19
種類標準タイプ
吸着力(N)24.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])24.5[2.5]
材質(カバー)スレンレス鋼/バフ研磨
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
色ブラック
高さ(mm)7.9
材質(本体)ポリアミド
質量(g)1
種類標準タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
吸着力(N)3.9
吸着力(N[kgf])3.9[0.4]
材質(磁石)フェライト
付加機能ワンタッチ取付
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品受座
色金色
高さ(mm)13
材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理
質量(g)72.9
種類標準タイプ
吸着力(N)49
仕上金色アルマイト処理
吸着力(N[kgf])49[5]
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。