絞り込み
電源タイプ
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(1)
電球の種類
LED(4)
設置場所
屋外(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 200~300未満(2)
防水性能
- 防雨(1)
防雨
コード長さ(m)
- 3(1)
3
ブランド
- MTO
- 日動工業(30)
- ハタヤリミテッド(19)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
- 富士倉(9)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- 三菱電機(5)
- LED LENSER(5)
- 日機(5)
- ブロードウォッチ(5)
- ZEFULS(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- GENTOS(4)
- ライトテック(4)
- エスコ(3)
- Caster(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- 矢田電気(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(1)

MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005
MTO¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷パネルライト1枚に全高2.4mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12-14V COBLEDプレート 6000kDC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品。調光赤外線式リモコンでON-OFF、明るさ3段階、点滅の切替ができます。仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエロー電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
4灯式スタンドライトひまわり
MTO¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷防雨・屋外用。明るい!最大12,000ルーメン!。照射スタイル自由自在。DC12V COB パネルライト用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に付属品13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード仕様【パネルライト】4枚質量(kg)3.3消費電力(W)40コード長さ(m)接続コード:3全光束(Lm)3000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨使用場所屋外光色昼光色高さ(m)最大3.2電球の種類COB
MTO DC12V COB 3灯式スタンドライト DCC007
MTO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷パネルライト3枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:10500Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m3分岐コード色イエロー消費電力(W)270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB 2灯式スタンドライト DCC006
MTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷パネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m2分岐コード色イエロー消費電力(W)270灯数2灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ