絞り込み
電源タイプ
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 5000~6000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
電球の種類
LED(3)
設置場所
屋外(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
- 80~90未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
防水性能
- 耐水(1)
- 防噴流(1)
- 非対応(1)
耐水・防噴流・非対応
コード長さ(m)
- 3(1)
3
ブランド
- 矢田電気
- 日動工業(36)
- ハタヤリミテッド(20)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(18)
- 富士倉(9)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- 日機(7)
- 三菱電機(5)
- LED LENSER(5)
- ブロードウォッチ(5)
- ZEFULS(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- GENTOS(4)
- ライトテック(4)
- MTO(4)
- NEXcell(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(1)

矢田 超薄型LEDワークライト
矢田電気¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷超薄型でコンパクトボディ。防じん防水等級IP65。明るさ5500LM。2芯、3芯兼用プラグ付きコード2m。電源AC100V用途夜間作業やイベント等に。厚さ(mm)33寸法(mm)235×235(スタンド含む)消費電力(W)50電源AC100V防塵防水性能IP65電源コード2芯3芯兼用プラグ付き2m電源タイプAC100V明るさ(Lm)5500電球の種類LED
LED投光器80W 9600ルーメン 2芯3芯兼用
矢田電気¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。材質鉄、アルミダイカスト質量(kg)約4消費電力(W)80全光束(Lm)9600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483電源コード(m)3(2芯3芯兼用)電源電圧(V)AC100~240光源高輝度SMD2835色温度(K)5500~6000入力電流(A)0.8使用場所屋外LED寿命(時間)30000防水性IP66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDキャスター付アップライト
矢田電気¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷360度すべてを照らすLED照明用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。寸法(mm)土台:257×325全長(mm)850質量(kg)約15光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-20~50LED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)20000防水性IP20屋内型ライト寸法(mm)155×525入力電源(V)AC100-240電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ