絞り込み
電源タイプ
- 充電式(2)
明るさ(Lm)
- 5000~6000未満(2)
電球の種類
LED(2)
設置場所
屋外(1)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防沫(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 日動工業(30)
- ハタヤリミテッド(19)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
- 富士倉(9)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- 三菱電機(5)
- LED LENSER(5)
- ブロードウォッチ(5)
- ZEFULS(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- GENTOS(4)
- 日機(4)
- ライトテック(4)
- MTO(4)
- エスコ(3)
- Caster(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- 矢田電気(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)

LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。防雨タイプ:IP55。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5保護等級IP55(屋外用)バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)7.4光源色白色/電球色充電時間(時間)約4(点灯していない状態)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5エコロジー商品省エネ
LEDキャリング ワークライト
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5定格電圧(V)7.4定格容量4000mAh保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン電池 21700×2色温度(K)6000(白色)、4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約6(点灯していない状態)電源タイプ充電式光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700電球の種類LED点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1エコロジー商品省エネ