絞り込み
電源タイプ
- 充電式(3)
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(2)
- 1500~2000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
電球の種類
LED(4)
設置場所
屋外(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
防水性能
- 水中形(1)
- 防浸(3)
水中形・防浸
コード長さ(m)
- 1.5(1)
1.5
ブランド
- ライトテック
- 日動工業(30)
- ハタヤリミテッド(19)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
- 富士倉(9)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- 三菱電機(5)
- LED LENSER(5)
- ブロードウォッチ(5)
- ZEFULS(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- GENTOS(4)
- 日機(4)
- MTO(4)
- エスコ(3)
- Caster(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- 矢田電気(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(3)
電源コード式(1)

LED投光器AC式
ライトテック¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.5保護等級IP68色温度(K)5500使用場所屋外光色白色電球の種類LED定電流駆動電源AC100Vエコロジー商品省エネ
LED投光器充電式15W
ライトテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USBで充電可能な投光器。 点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。付属品USBアダプター材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)140×65×121.5質量(g)466消費電力(W)15保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 15Wチップバッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式USBアダプター(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオンエコロジー商品省エネ
充電式投光器33W
ライトテック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品専用充電器材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)168×73×146質量(g)930消費電力(W)33保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 33Wチップバッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)3100光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
LED投光器 充電式防水
ライトテック¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品充電器仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット寸法(mm)140×70×121.5質量(g)610消費電力(W)12/6保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB10Wチップバッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間色温度(K)5500充電時間(時間)約5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオンエコロジー商品省エネ