絞り込み
電球の種類
LED(1)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(2)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
防水性能
- 防水(1)
- 防雨(1)
防水・防雨
芯数
- 2芯(2)
2芯
ブランド
- EARTH MAN
- 日動工業(49)
- ハタヤリミテッド(29)
- TRUSCO(20)
- 富士倉(8)
- タイカツ(5)
- 岩崎電気(4)
- スイデン(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- キタムラ産業(2)
- イチネンTASCO(2)
- WING ACE(2)
- 矢田電気(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ユニックス[照明](2)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- 日機(1)
- SUNWAY(サンウェイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水エコロジー商品省エネ
リフレクター投光器
EARTH MAN¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。用途夜間・暗い所での作業に定格消費電力(W)適用電灯:250設置場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)