絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
1,227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
56,980税込62,678特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
重量フック バネ付 大洋製器工業重量フック バネ付大洋製器工業(5件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業4本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(7件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライマルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ(8件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
スプリングバランサー 遠藤工業スプリングバランサー遠藤工業(8件のレビュー)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形明大(4件のレビュー)
50,980税込56,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
マルチアイボルト ナニワ(NANIWA)マルチアイボルトナニワ(NANIWA)(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業ベルトスリング/NBⅢEオーエッチ工業(7件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付コンドーテック
51,980税込57,178
1組
当日出荷から13日以内出荷
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に端末仕様フック付
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(5件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
68,980税込75,878
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
強力アルミチェーン 水本機械製作所強力アルミチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
56,980税込62,678特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
55,980税込61,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック マーテックファンドリーフックマーテック
61,980税込68,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。安全率5倍以上
スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewagスリングチェーン ダブル(アイタイプ)pewag
50,980税込56,078
1組
5日以内出荷から13日以内出荷
チェーン本数2
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
53,900税込59,290
1組
当日出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプねじ式クランプ(全方向吊上げ)イーグルクランプ(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)釜原鉄工所(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途山林用木材搬出土木(索道・ケーブルクレーン)工事一般土木建設工事船舶荷役巻上用型式鍛造シーブに焼入れ処理
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業
71,980税込79,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック マーテックロッキングフックマーテック(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1セット
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewagスリングチェーン シングル(アイタイプ)pewag
55,980税込61,578
1組
当日出荷から14日以内出荷
チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)大洋製器工業(3件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
GA/Gカップリング マーテックGA/Gカップリングマーテック
72,980税込80,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(5件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー