絞り込み
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
- モノタロウ(29)
- 水本機械製作所(1,460)
- エスコ(1,446)
- アイビッグ(1,009)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- コンドーテック(314)
- KITO(キトー)(280)
- TRUSCO(270)
- ニッサチェイン(251)
- スーパーツール(196)
- イーグルクランプ(176)
- スリーエッチ(171)
- ひめじや(171)
- 大洋製器工業(130)
- WAKI(和気産業)(122)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- 大阪魂(102)
- シライ(85)
- オーエッチ工業(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

プーリーリンク ステン
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取り付け簡単でスムーズに移動できます。用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SUS304種類滑車使用荷重(kg)30表面処理(本体)バレル研磨材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン
プーリーリンク 鉄
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥879税込¥9671個当日出荷取り付け簡単でスムーズに移動できます。用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SWRM種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)10~12表面処理(本体)クロメートメッキアズワン品番64-8270-69材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン色(車輪)青
シートフック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥8,998税込¥9,8981セット(20個)当日出荷仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
ツーウェイリンク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)4日以内出荷単管パイプに掛けられます。 パイプの中間部でも着脱できます。 ハトメ穴に通してお使いください。用途シートやカーテンの展張に材質/仕上スチール/クロメートメッキ材質(本体)鉄種類スナップフック適合管径(Φmm)(単管)48.6以下表面処理(本体)クロメートメッキ使用荷重(kN)0.27
ステンプーリーカラビナ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷開口部が広くロープを通しやすいです。用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
ネットクランプ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷締め付けボルトは44N/m(450kgf/cm)で締め付けてください。用途鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。トラスコ品番666-3854材質本体:SC材/ボルト:クロムモリブデン鋼適合フランジ厚(mm)25~50
PCリンク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥279税込¥3071個翌々日出荷軽くて美しいポリカーボネート製 スプリングゲートはSUS304製用途連結用フックアクセサリーとして使用材質(本体)ポリカーボネイト種類スナップフック寸法d(mm)6使用荷重(kg)6適合管径(Φmm)(単管)12以下
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材