絞り込み
ブランド
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,568)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- TRUSCO(1,468)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(976)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- ナンシン(331)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(214)
- スーパーツール(207)
- オーエッチ工業(193)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(164)
- 象印チェンブロック(142)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プーリーリンク ステン
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取り付け簡単でスムーズに移動できます。用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SUS304種類滑車使用荷重(kg)30表面処理(本体)バレル研磨材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン
プーリーリンク 鉄
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥879税込¥9671個当日出荷取り付け簡単でスムーズに移動できます。用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SWRM種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)10~12表面処理(本体)クロメートメッキアズワン品番64-8270-69材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン色(車輪)青
シートフック
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥8,998税込¥9,8981セット(20個)当日出荷仕様Φ48.6単管専用材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート種類フック熱変形温度(℃)130
25.4クランプ 自在型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥949~税込¥1,044~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。用途25.4パイプ/丸棒用に材質鉄仕上クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4
ステンプーリーカラビナ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷開口部が広くロープを通しやすいです。用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
ネットクランプ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷締め付けボルトは44N/m(450kgf/cm)で締め付けてください。用途鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。トラスコ品番666-3854材質本体:SC材/ボルト:クロムモリブデン鋼適合フランジ厚(mm)25~50
ツーウェイリンク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)4日以内出荷単管パイプに掛けられます。 パイプの中間部でも着脱できます。 ハトメ穴に通してお使いください。用途シートやカーテンの展張に材質/仕上スチール/クロメートメッキ材質(本体)鉄種類スナップフック適合管径(Φmm)(単管)48.6以下表面処理(本体)クロメートメッキ使用荷重(kN)0.27
PCリンク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥279税込¥3071個翌々日出荷軽くて美しいポリカーボネート製 スプリングゲートはSUS304製用途連結用フックアクセサリーとして使用材質(本体)ポリカーボネイト種類スナップフック寸法d(mm)6使用荷重(kg)6適合管径(Φmm)(単管)12以下