絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(41)
  • エスコ(2,314)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,012)
  • KITO(キトー)(512)
  • コンドーテック(338)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • 大綱(300)
  • TRUSCO(274)
  • ニッサチェイン(267)
  • 大洋製器工業(237)
  • スーパーツール(218)
  • スリーエッチ(210)
  • イーグルクランプ(189)
  • ひめじや(171)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
  • マーテック(129)
  • WAKI(和気産業)(123)
  • 三木ネツレン(121)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレットハング:幅広タイプ FSC藤原産業

    パレットハング:幅広タイプ

    FSC藤原産業
    43,980税込48,378
    1組
    当日出荷
    【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
    セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
  • 吊りテンビン FSC藤原産業

    吊りテンビン

    FSC藤原産業
    31,980税込35,178
    1組
    当日出荷
    ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
    質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
  • JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業

    JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付

    FSC藤原産業
    36,980税込40,678
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)。リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
    適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
  • パレットハング:標準タイプ センター治具付 FSC藤原産業

    パレットハング:標準タイプ センター治具付

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1式
    当日出荷
    【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
    セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
  • 親綱保護カバー FSC藤原産業

    親綱保護カバー

    FSC藤原産業
    23,980税込26,378
    1組
    翌日出荷
    大切な親綱を摩擦や損傷から効果的に保護する役割を果たします。マジックテープ式で簡単に取付けが可能です。16~18mmの太さに適応しています。取付けや使用の際に便利さと効率性が向上し、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
    材質ポリエステル製織物長さ(mm)1000幅(mm)110厚さ(mm)1.7入数(本)10
  • 敷鉄板吊フック:ワイヤー付 FSC藤原産業

    敷鉄板吊フック:ワイヤー付

    FSC藤原産業
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷
    敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。フック(バールセッター)の特徴。 180°スイング接続構造。ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。 360°回転スイベル機能。大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。 クレーン動力で反転・引き抜き可能。ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。省力化と作業効率アップに貢献。 簡単操作ロック機能。押し込みピン方式の開閉ロックを採用。軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。
    全長(m)1.5
  • 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業

    吊りテンビン用ワイヤー

    FSC藤原産業
    6,598税込7,258
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
    使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー