絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(257)
  • エスコ(4,340)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • TRUSCO(3,022)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(988)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(458)
  • 山金工業(454)
  • ピカコーポレイション(388)
  • ナンシン(383)
  • コンドーテック(357)
  • 象印チェンブロック(333)
  • 金沢車輌(330)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業

    異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
    質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
  • 単管クランプ Φ32~37 FSC藤原産業

    単管クランプ Φ32~37

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37
    質量(kg)0.65
  • パレットハング:幅広タイプ FSC藤原産業

    パレットハング:幅広タイプ

    FSC藤原産業
    43,980税込48,378
    1組
    当日出荷
    【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
    セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
  • タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット FSC藤原産業

    タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット

    FSC藤原産業
    598税込658
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
    材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
  • タノナット FSC藤原産業

    タノナット

    FSC藤原産業
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。
    仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
  • 吊りテンビン FSC藤原産業

    吊りテンビン

    FSC藤原産業
    31,980税込35,178
    1組
    当日出荷
    ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
    質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
  • JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業

    JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付

    FSC藤原産業
    36,980税込40,678
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)。リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
    適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
  • パレットハング:標準タイプ センター治具付 FSC藤原産業

    パレットハング:標準タイプ センター治具付

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1式
    当日出荷
    【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
    セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
  • FS単管クランプ FSC藤原産業

    FS単管クランプ

    FSC藤原産業
    7,198税込7,918
    1組(2個)
    当日出荷
    単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
    用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
  • KS コ型(押ボルト付) FSC藤原産業

    KS コ型(押ボルト付)

    FSC藤原産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    H形鋼用吊金具。鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)。吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。
    適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • 親綱保護カバー FSC藤原産業

    親綱保護カバー

    FSC藤原産業
    23,980税込26,378
    1組
    翌日出荷
    大切な親綱を摩擦や損傷から効果的に保護する役割を果たします。マジックテープ式で簡単に取付けが可能です。16~18mmの太さに適応しています。取付けや使用の際に便利さと効率性が向上し、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
    材質ポリエステル製織物長さ(mm)1000幅(mm)110厚さ(mm)1.7入数(本)10
  • 単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業

    単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7

    FSC藤原産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
    質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
  • 敷鉄板吊フック:ワイヤー付 FSC藤原産業

    敷鉄板吊フック:ワイヤー付

    FSC藤原産業
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷
    敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。フック(バールセッター)の特徴。 180°スイング接続構造。ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。 360°回転スイベル機能。大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。 クレーン動力で反転・引き抜き可能。ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。省力化と作業効率アップに貢献。 簡単操作ロック機能。押し込みピン方式の開閉ロックを採用。軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。
    全長(m)1.5
  • 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業

    吊りテンビン用ワイヤー

    FSC藤原産業
    6,598税込7,258
    1セット(2本)
    当日出荷
    パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
    径(Φmm)ワイヤー:12使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
  • 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業

    吊りテンビン用ワイヤー

    FSC藤原産業
    25,980税込28,578
    1組
    翌日出荷
    パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
    用途下部用その他【アイ部】両コース付属品シャックル2個(BB-14)長さ(m)2使用荷重(t)1.5ワイヤー径(Φmm)12芯材麻芯JIS入数4本
  • FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業

    FSカプラバー(テンションバー)

    FSC藤原産業
    13,980税込15,378
    1組
    翌日出荷
    ボルトジャッキ(確認試験機)で、ボルトを引っ張る時に必ず使用します
    全長(mm)550
  • ボルトジャッキ(確認試験機) FSC藤原産業

    ボルトジャッキ(確認試験機)

    FSC藤原産業
    289,800税込318,780
    1式
    3日以内出荷
    ロックボルトの確認試験機の定番!。油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください
    付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
  • 単管ゲージスタンド FSC藤原産業

    単管ゲージスタンド

    FSC藤原産業
    11,900税込13,090
    1本
    当日出荷
    周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
    付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
  • ユニットジャッキ 110kN FSC藤原産業

    ユニットジャッキ 110kN

    FSC藤原産業
    779,800税込857,780
    1台
    翌日出荷
    ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキ。ジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。
    付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品