カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
- モノタロウ(29)
- 水本機械製作所(1,460)
- エスコ(1,446)
- アイビッグ(1,009)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- コンドーテック(314)
- KITO(キトー)(280)
- TRUSCO(270)
- ニッサチェイン(251)
- スーパーツール(196)
- イーグルクランプ(176)
- スリーエッチ(171)
- ひめじや(171)
- 大洋製器工業(130)
- WAKI(和気産業)(122)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- 大阪魂(102)
- シライ(85)
- オーエッチ工業(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
スターポイントキーのみ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷単発的な吊り上げの場合のみ、本キーによる手締めでスターポイントが使用可能です。用途六角ボルトのソケットに本キーを差し込むだけで、手による締め込み及び取外しが可能です。吊り具をスターポイントに取り付ける前にキーを外し、スターポイントが自由に回る事を確認してください。
全方向アイボルト バリオリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入RoHS指令(10物質対応)対応
ロードリングプラス
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から51日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
スターポイントロングボルトタイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
全方向アイボルト トルネード
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷軽量物用から重量物用までRoHS指令(10物質対応)対応
スターポイント細目ボルト
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
溶接式ロードリング VLBS
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
溶接式リングプレート ABAT
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター AP
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。 ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。寸法F(mm)-寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト式リングプレート
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得) 強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。 特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。 基本使用荷重を明確に刻印しています。 ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。 バリエーション:メートル並目(DIN EN 13) DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
ジョーカーフック
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。 強靭な鍛造ラッチを使用しています。 0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。 使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用安全率5倍以上
溶接式リングシャックル VRBS
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から53日以内出荷2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
スターポイントインチサイズ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
イノックススター InoxSTar
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。 常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。 100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。 リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。 機械指令2006/42/EGに適合しています。用途半導体製造業・原子力・屋外設置など材質高強度ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
スーパーローテーション・ロードリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷寸法L(mm)41寸法D(mm)24寸法B(mm)50寸法C(mm)34寸法T(mm)75H(mm)12
溶接式パワーポイント Bリンク
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式パワーポイント コブラフック
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーポイントスイベルロングボルト
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥75,980~税込¥83,578~1個6日以内出荷荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト ロードリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷従来型VLBGと比べて基本使用荷重は平均で45%増(M8~M30) 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 豊富なバリエーション ロードリング・プラスは、リング部の180°可動と、ボルトを軸にした360°回転により、全方向負荷に柔軟に対応します。ボルト位置とリングをずらした設計により、従来品では横荷重のみが負荷されるような状況でも、正常で安全な使用が可能。また、全数磁気探傷検査に合格したハイテン10.9級以上、又はICEボルトのみを使用。強靭な仕様で、高い安全性を確保しています。 全方向負荷可能 ボルトには脱落防止用抜け止め加工を施しています。 ボルトは10.9級以上、又はICEボルトを採用しております。 雰囲気温度によって色変化するパープルパウダーコーティングを施しています。 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。仕様ルッドIDシステム(R)、全方向負荷可能、ICEボルト採用、DGUV試験済、ネジ長さ変更可能、リング固定スプリング材質ICE鋼寸法L(mm)107寸法H(mm)52ねじメートル並目ネジ寸法A(mm)60寸法F(mm)22.5安全率4倍許容温度(℃)使用荷重減少なし:‐40~100、使用荷重減少あり:最大100RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)回転:360、リング:180
溶接式リングシャックルコーナー用
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ロードリングインチサイズ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から8日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。用途金型・工業用品運搬にトラスコ品番819-5595材質硬質ポリウレタン長さ(mm)200全長(mm)200質量(kg)2.6適合ベルト幅(mm)56外幅(mm)100穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
溶接式パワーポイント
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応
リングシャックル VRBG
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥71,980~税込¥79,178~1個5日以内出荷特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
リングシャックル RBG
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。トラスコ品番819-5616材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)1.07寸法L(mm)178寸法H(mm)18基本使用荷重(t)3寸法A(mm)34寸法F(mm)92寸法D(mm)48寸法E(mm)22寸法B(mm)16寸法C(mm)5寸法T(mm)67寸法P(mm)12寸法M(mm)16寸法N(mm)71寸法O(mm)17寸法J(mm)30寸法G(mm)6寸法K(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
パワーポイントスイベル
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から8日以内出荷シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バリオリングロングボルトタイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
エクスカベーターフック 溶接タイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼
エクスカベーターフック ボルトタイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材