絞り込み
ブランド
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(343)
- エスコ(218)
- コンドーテック(107)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- 大洋製器工業(56)
- ひめじや(49)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(21)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(14)
- アイアイ(10)
- 東京富士商会(10)
- 象印チェンブロック(9)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(6)
- 関西工業(6)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

溶接式リングプレート ABAT
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式ロードリング VLBS
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌々日出荷容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
溶接式リングシャックル VRBS
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から53日以内出荷2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式リングシャックルコーナー用
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
リングシャックル VRBG
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥71,980~税込¥79,178~1個5日以内出荷特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
リングシャックル RBG
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。トラスコ品番819-5616材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)1.07寸法L(mm)178寸法H(mm)18基本使用荷重(t)3寸法A(mm)34寸法F(mm)92寸法D(mm)48寸法E(mm)22寸法B(mm)16寸法C(mm)5寸法T(mm)67寸法P(mm)12寸法M(mm)16寸法N(mm)71寸法O(mm)17寸法J(mm)30寸法G(mm)6寸法K(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応