絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- RS PRO(222)
- ELPA(149)
- Comfortable Electronic(COMF)(64)
- ALPHA(61)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- 旭光電機工業(55)
- ROLINE(40)
- オーム電機(36)
- ハーティング(36)
- BRAD(36)
- 3M(33)
- エスコ(28)
- VAN DAMME(28)
- GB[制御機器](28)
- AMPHENOL(27)
- 槌屋ヤック(25)
- 日本モレックス(molex)(24)
- BRADY(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

ワイヤストリッパー Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
M12 A code 8w assy str skt 1.5m
フエニックス・コンタクト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥1,898税込¥2,0881個ほか7日以内出荷仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 1013957 ケーブルマーカー クリア
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781袋(200個)7日以内出荷仕様耐久性のある火炎材質PVC色クリア容量200使用温度範囲-50 → +80℃固定方法プッシュオン動作温度(℃)-50、+80RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 電源ケーブル
フエニックス・コンタクト¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷許容電流(A)12シース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4-Pin Male M12コネクタB4-Pin Female M12許容電圧(V)60
Phoenix Contact ホースクランプ
フエニックス・コンタクト¥8,698税込¥9,5681箱(50個)ほか7日以内出荷材質スチール仕上亜鉛めっき動作温度(℃)-40~120RoHS指令(10物質対応)対応継手ホースクランプ
Phoenix Contact ケーブルマーカー
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷適合ケーブルマーカー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルマーカーキャリアストリップ
Phoenix Contact ケーブルタイガン
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様ケーブルタイ工具.実用的で使用が簡単なケーブルタイ工具使用者の疲労を最低限に軽減背面のサムスクリューを使用してテンションの調整可能自動切断刃で余分なケーブルタイを切断シリーズUNIFOX-CT4.8PRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ
フエニックス・コンタクト¥479~税込¥527~1個ほか7日以内出荷仕様PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16材質真鍮直径(Φmm)26シリーズHCBSPG16ねじ径PG16保護等級IP68動作温度(℃)-20~80プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact クリーニングペン
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷適合熱転写プリンタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリーニングペン