カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(6)
        • コンセント/スイッチ/プレート(1)
        • ケーブル収納・配線(12)
        • LAN製品(1)
        • 電線/ケーブル(178)
        • 検査・測定(6)
        • 電気部品(18)
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・18・20・25・-
ブランド
富士電線工業・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・三ツ星・品川電線・オーナンバ・大電・JAPPY・長岡特殊電線・倉茂電工・沖電線・BELDEN・ユーボン・三沢電線・伸興電線・タツタ電線・T.SIN(テイシン電機)・古河電工メタルケーブル・星和電機(SEIWA)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「0.5sq」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • kiv0.5sq
  • 電線 0.5sq
  • 配線 0.5sq
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 赤色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 0.5sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1パック
    3日以内出荷
    サイズ0.5sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • 照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 白色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 青色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 黒色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV 0.5SQ 品川電線

    KIV 0.5SQ

    品川電線
    9,898税込10,888
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 黄色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)

    KHD
    1,598税込1,758
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 緑色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8規格/略称VFF
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

    KV通信機器用ビニル電線

    オーナンバ(16件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格JCS 3368構造撚り線定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • KV 通信機器用ビニル電線 田中電線

    KV 通信機器用ビニル電線

    田中電線
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブル種別より線定格電圧(V)100未満シース色定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

    ふっ素樹脂電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(6色×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
    用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500種別より線材質(外被)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    三沢電線
    7,498税込8,248
    1巻(200m)
    当日出荷から11日以内出荷
    電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • VSF単心ビニルコード オーナンバ

    VSF単心ビニルコード

    オーナンバ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)(水中)1000適合規格JIS C3306、<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格〈PS〉E、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 単心ビニール コード VSF 三沢電線

    単心ビニール コード VSF

    三沢電線
    7,498税込8,248
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
    用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    9,298税込10,228
    1巻(200m)
    当日出荷から翌日出荷
    心数(C)1
  • 高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線

    高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ

    沖電線
    4,598税込5,058
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
    用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    9,298税込10,228
    1巻(200m)
    翌日出荷
    規格JCS 3368定格電圧(V)300全長(m)200材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    1,498税込1,648
    1本(10m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
    用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コード KHD

    ビニル平形コード

    KHD
    9,598税込10,558
    1巻(100m)
    翌日出荷
    長さ(m)100心数(C)2

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料
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
電気材料 "0.5sq" 【通販モノタロウ】