絞り込み
規格
  • CAT6
  • CAT5(2)
  • CAT5e(31)
  • CAT6A(9)
  • CAT7(1)
ブランド
  • エレコム(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • 変換名人(1)
  • 日本製線(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • Sanko IB(3)
  • JAPPY(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「RJ45」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • rj45 モジュラープラグ
  • パンドウイット rj45
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ LANプラグ(RJ45 CAT6) 変換名人

    プラグ LANプラグ(RJ45 CAT6)

    変換名人
    899税込989
    1袋(50個)
    当日出荷
    LANケーブル作成部材 CAT6対応 RJ45プラグ 約50個入
    端子カテゴリー6対応RJ45プラグ
  • RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP 日本製線

    RJ45モジュラージャック Cat.6/UTP

    日本製線
    1,098税込1,208
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    規格Cat.6
  • LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入 エレコム

    LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
    仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
  • RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入 エレコム

    RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常に使用環境では絶対にツメが折れない!ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになった、LANケーブル自作用RJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになっています。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
    仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
  • RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付 日本製線

    RJ45モジュラージャック Cat.6/シールド/キーリング付

    日本製線
    2,598税込2,858
    1式
    欠品中
    規格Cat.6
  • カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    用途LANケーブルの延長。
  • RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒 日本製線

    RJ45モジュール JJ/C6/UTP/キーストン型/黒

    日本製線
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    規格CAT6
  • RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP 日本製線

    RJ45モジュラージャック 細径Cat6/UTP

    日本製線
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    規格Cat.6
  • カテゴリ6JJアダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6JJアダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
    規格カテゴリ6質量(g)9
  • 細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,898税込4,288
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。1ピースタイプ
    規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.3適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
  • カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ
    規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
  • カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,498税込8,248
    1袋(25個)
    当日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ。シールド付
    規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
  • 4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB

    4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6

    Sanko IB
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
    規格Cat.6
  • 2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB

    2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6

    Sanko IB
    3,698税込4,068
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
    規格Cat.6
  • 1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB

    1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6

    Sanko IB
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
    規格Cat.6
  • カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ
    規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.6適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,698税込4,068
    1パック
    当日出荷
    貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
    規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
  • カテゴリー6A用キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カテゴリー6A用キーストンジャック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
    材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
  • Cat6モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    Cat6モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    当日出荷
    部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
    用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 モジュラープラグ JAPPY

    CAT6 モジュラープラグ

    JAPPY
    4,498税込4,948
    1箱(25個)
    翌日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
  • CAT6 モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT6 モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    4,498税込4,948
    1箱(25個)
    翌日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料