カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート(106)
        • ケーブル収納・配線(46)
        • 電線/ケーブル(16)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「VVF1.6mm」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • vvf1.6mm
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
18,980税込20,878
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブルシース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
18,980税込20,878特価
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形富士電線工業
19,980税込21,978
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌日出荷
黒白緑長さ(m)100心数(C)3絶縁体標準厚さ(mm)0.8導体単線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ABSモール2m1号10P ELPAテープ付ABSモール2m1号10PELPA
3,419税込3,761
1個
翌々日出荷
サイズ:1号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×2C×1条 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心入数:10個
テープ付ABSモール1号10P ELPAテープ付ABSモール1号10PELPA
1,803税込1,983
1個
3日以内出荷
サイズ:1号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×2C×1条 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m1号10P ELPAテープ付ABSモール2m1号10PELPA
3,419税込3,761
1個
翌々日出荷
サイズ:1号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×2C×1条 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m1号10P ELPAテープ付ABSモール2m1号10PELPA
3,419税込3,761
1個
4日以内出荷
サイズ:1号カラー:ミルキーテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×2C×1条 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P ELPAテープ付ABSモール2号10PELPA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ミルキーテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ミルキーテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2号10P ELPAテープ付ABSモール2号10PELPA
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
サイズ:2号カラー:ブラックテープ付材質:ABS長さ:1m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
ステップル VA1 ELPAステップル VA1ELPA(4件のレビュー)
198税込218
1パック(35個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
ステップル 3/4 ELPAステップル 3/4ELPA(2件のレビュー)
198税込218
1パック(40個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
ステップルVA1 ELPAステップルVA1ELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
内寸:10.5mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:300 カラー:グレー
内寸(mm)10.5
ステップルVA2 ELPAステップルVA2ELPA
1,613税込1,774
1個
欠品中
内寸:13.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×3心 入数:200 カラー:グレー
内寸(mm)13
エレガントセット ELPAエレガントセットELPA(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格:300V 15A 片切スイッチ×1 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
用途電源配線用定格電流(A)15
ステップル3/4 ELPAステップル3/4ELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
内寸:8.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心 入数:300 カラー:ホワイト
内寸(mm)8
絶縁クランプ ELPA絶縁クランプELPA(2件のレビュー)
289税込318
1パック(10個)
当日出荷
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 サイズ:小 入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。寸法B(mm)10ブラック材質PE付属品止めくぎ×10本
タンブラスイッチ ELPAタンブラスイッチELPA
409税込450
1個
当日出荷
定格:300V 10A 適合配線:VVF 1.6mm 片切
回路方式片切定格300V 10A適合電線サイズVVF 1.6mm
角型トリプルコンセント ELPA角型トリプルコンセントELPA
649税込714
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
薄型コンセント ELPA薄型コンセントELPA
399税込439
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
角型コンセント ELPA角型コンセントELPA
299税込329
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用
定格125V 15Aコンセント個数1
絶縁クランプL ELPA絶縁クランプLELPA
278税込306
1個
翌々日出荷
適合配線:VVF 2.6mm×3C、VVF 1.6mm×2C(2本並列) サイズ:大 入数:10
コンクリートサドルL ELPAコンクリートサドルLELPA
570税込627
1個
当日出荷
打込み式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:6 付属品:止めピン付
エレガントセット ELPAエレガントセットELPA(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用
用途電源配線用種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0コンセント形状2P 15A 125V
ステップル VA2 ELPAステップル VA2ELPA(1件のレビュー)
227税込250
1パック(18個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:13.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×3心 入数:18 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)22.0寸法B(mm)13.0
薄型トリプルコンセント ELPA薄型トリプルコンセントELPA
989税込1,088
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
薄型ダブルコンセント ELPA薄型ダブルコンセントELPA
599税込659
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
両止サドルM ELPA両止サドルMELPA
274税込301
1個
翌々日出荷
ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×3心、VVF 2.0mm×3心 入数:12
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
角型タンブラスイッチ ELPA角型タンブラスイッチELPA
669税込736
1個
翌々日出荷
定格:300V 10A 適合配線:VVF 1.6mm 3路
用途電源配線用回路方式3路ホワイト質量(g)59タイプ3路定格300V 10A定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線VVF 1.6mm
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
角型ダブルコンセント ELPA角型ダブルコンセントELPA
429税込472
1個
翌々日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:2口用
定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料