絞り込み
使用流体
- ガス(1)
- モルタル(1)
- 塗料(4)
- 工業用水(9)
- 水(80)
- 油(23)
- 溶剤(6)
- 真空(1)
- 空気(41)
- 粒体・粉体(39)
- 蒸気(5)
- 薬品(34)
- 農薬(2)
- 酒類(10)
- 食品(22)
- 飲料(16)
- 香料・化粧品(11)
材質
- その他(1)
- ゴム(4)
- シリコン(5)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(47)
- 樹脂(44)
- 綿・布(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0.3(254)
- 0.4(114)
- 0.6(116)
- 0.7(288)
- 0.8(690)
- 0.9(321)
- 0.98(61)
- 1(2,034)
- 1.2(66)
- 1.5(925)
- 1.6(93)
- 2(126)
- 3(137)
- 3.5(188)
- 4.5(79)
- 5(89)
- 7.5(75)
- 10(62)
- その他(65)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- PISCO(ピスコ)(19)
- SMC(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- TRUSCO(7)
- エスコ(5)
- カクイチ(3)
- カクダイ(2)
- サニーホースカンパニー(3)
- ジョプラックス(4)
- タイガースポリマー(5)
- ナブテスコサービス(14)
- ニッタ(3)
- フロウエル(5)
- 八興(12)
- 十川ゴム(3)
- 十川産業(14)
- 弘進ゴム(5)
- 日東工器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
スプリングホース
(42件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
サニーホース
サニーホースカンパニー(23件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー適合流体水
サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥8,717税込¥9,5891巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP
(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
レバーカップリング アダプター オネジ PP
(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から8日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
レバーカップリング アダプター メネジ PP
(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
ミニマル継手 ミニマルストレート
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続使用流体空気
タイパワーホースWS型
タイガースポリマー(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。用途土木工事等の給排水用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥259~税込¥285~1本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP
¥799~税込¥879~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
サクションホースFW型
プラス・テク(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
レバーカップリング カプラー メネジ PP
(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
サニーホース
サニー¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
レバーカップリング ダストキャップ PP
¥999~税込¥1,099~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
【オーダー】ネオホーマー6型
クラレプラスチックス¥2,102税込¥2,3121本4日以内出荷補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用種別右巻き材質軟/硬質PVC色透明/オレンジ長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工



PLチューブ
ニッタ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80材質ポリオレフィン系樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 プラグ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途止め栓形状プラグタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
レバーカップリング カプラー オネジ PP
(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
ミニマル継手 ミニマルニップル
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途チューブとチューブの接続
シリコンブレードホースS
十川ゴム(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト使用温度範囲(℃)-30~+150色半透明
サクションホース インダス GM2
カクイチ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本(20m)ほか当日出荷軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用使用温度範囲(℃)-10~50仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
フローメーター
日東工器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。トラスコ品番397-6084材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)ねじサイズ3/8インチ![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]
TOYOX(トヨックス)¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57748155-240906-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]
TOYOX(トヨックス)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 折れ・つぶれ防止: 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」をご確認ください。 ・ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」をご確認ください。 ・ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-20~80材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316色ナチュラル透明イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》
十川産業(2件のレビュー)¥6,999~税込¥7,699~1本当日出荷から5日以内出荷『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
TOYOX(トヨックス)¥869~税込¥956~1本4日以内出荷から8日以内出荷【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色イエロー透明使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
レバーカップリング ダストプラグ PP
¥499~税込¥549~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74060456-240730-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]
TOYOX(トヨックス)¥6,598~税込¥7,258~1本4日以内出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用温度範囲(℃)-30~130使用圧力(MPa)-0.05~0.5材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂色乳白/グリーンライン入り機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
シリコーンホース
十川産業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)







![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)























![カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072679-250401-02.jpg)
![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57748155-240906-02.jpg)

![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)

![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74060456-240730-02.jpg)