絞り込み
使用流体
  • 水(3)
  • 薬品(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(9)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63
  • 0.3(254)
  • 0.4(114)
  • 0.5(150)
  • 0.6(126)
  • 0.7(288)
  • 0.8(690)
  • 0.9(321)
  • 0.98(67)
  • 1(2,033)
  • 1.2(66)
  • 1.4(61)
  • 1.5(938)
  • 1.6(93)
  • 2(128)
  • 3(137)
  • 3.5(191)
  • 4.5(78)
  • 5(89)
  • 7.5(74)
  • その他(65)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(10)
  • 三洋化成(2)
  • 中興化成工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥5,190~税込¥5,709~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用使用温度範囲(℃)0~60材質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア規格食品衛生法適合品使用流体水特性食衛適合/透明性
  • 4連エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1台
    当日出荷
    ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
    寸法(mm)127×26.5×103型20質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
  • 透明ホース6×8 200mドラム巻 三洋化成

    透明ホース6×8 200mドラム巻

    三洋化成(1件のレビュー)
    ¥8,990税込¥9,889
    1個
    翌々日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3773材質PVC色クリア長さ(m)200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.63外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
  • フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

    中興化成工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構) エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー エスコ

    35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット仕様使用トルク範囲:25~35N/m全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構) エスコ

    8.5mm ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×8.5
  • 10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ

    10mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥805税込¥886
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)10
  • 8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構) エスコ

    8mm ステム型ソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥805税込¥886
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径(Φmm)8
  • Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズRc1/4"
  • R 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    R 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズR1/2"
  • R 3/8" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    R 3/8" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズR3/8"
  • R 1/4" 雄ねじソケット(残圧抜き機構) エスコ

    R 1/4" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥805税込¥886
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50ねじサイズR1/4"

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース