コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真空発生器」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューストロング販売真空発生器
真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用します。 吸着プレートと組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 真空チャック加工において手元操作が可能です。
用途吸着プレート(別売)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適。 仕様ON・OFF・ブロー切替えタイプ 空気消費量(L/min)46 寸法(縦×横×高さ)(mm)150×320×161.5 エア流量(L/min)24
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります