ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
燃料ホース バンド付属ノーブランド3日以内出荷から4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3