コンプレッサー・空圧機器・ホース :「浮き輪 空気入れ」の検索結果
ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。
取付口PF1/4オネジ
材質ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.7
アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。