コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アングル」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。 材質(シリンダ)アルミニウム 寿命10万回 材質(ボディ)SUS304 駆動方式手動(回転ハンドル) 材質(ベローズ)SUS316L
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。 材質(シリンダ)アルミニウム 寿命10万回 材質(ボディ)SUS304 駆動方式単動シリンダ N/C 材質(ベローズ)SUS316L シリンダポートRC1/8
1個
79,980 税込87,978
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります