絞り込み
ブランド
- Georg Fischer
- モノタロウ(207)
- CEJN(セイン)(295)
- CKD(3,108)
- Festo(3,316)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,132)
- ParkerTAIYO(518)
- PISCO(ピスコ)(1,802)
- RS PRO(1,947)
- SK11(551)
- SMC(191,759)
- TRUSCO(510)
- エスコ(2,172)
- コガネイ(5,563)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ニッタ(380)
- フジキン(374)
- 千代田通商(1,130)
- 日東工器(448)
- 潤工社(316)
- ブランドをもっと見る
特価

プラスチック配管継手 フラットガスケット
Georg Fischer¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728アズワン品番65-7940-16
プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 1/2インチ
Georg Fischer¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722アズワン品番65-7941-19
プラスチック配管継手 90° チーズ
Georg Fischer¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9713アズワン品番65-7940-11
プラスチック配管継手 90° エルボー
Georg Fischer¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Georg Fischer 90 ° エルボ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 飲料水に最適 分解せずに取り付けられます仕様●接続種類:エルボー●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9709アズワン品番65-7941-15
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース