コンプレッサー・空圧機器・ホース :「塗料 フッ素」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC13 SMC CADデータあり
・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12 SMC CADデータあり
・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります