絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 潤工社(59)
  • Festo(16)
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • ABA(5)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • JCS(4)
  • 千代田通商(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(4)
  • CKD(3)
  • RS PRO(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • ノーブランド(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • プラス・テク(2)
  • NORGREN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(36)
  • 10,000-50,000円(114)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M6 60mm」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPM25R) SMCMG Series(MGPM25R)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MXH-Z - コンパクトスライド SMCMXH-Z - コンパクトスライドSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63R SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63RSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2UZ32) SMCCD Series(CDM2UZ32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド SMCCUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
薄形シリンダ CDQ2B50-60 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-60SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB63 SMC薄形シリンダ CDQ2WB63SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダ SMCCM2-Z/CDM2-Z RV - 耐水性向上シリンダSMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
25A-MXH-Z - コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ SMC25A-MXH-Z - コンパクトスライド/二次電池対応シリーズSMC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH6) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH6)SMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM63) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM63)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L6SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2L6) SMCCD Series(CDJ2L6)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-60Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-60Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-60D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-60D~)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド SMCCUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
フリーマウントシリンダ  CDUW6 SMCフリーマウントシリンダ CDUW6SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-60DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-60DMZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース