コンプレッサー・空圧機器・ホース :「パッキン 種類」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-24 寸法(mm)22×64 材質(本体)C3604 質量(g)111 ポート数2 管接続口径1/2 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22 寸法(mm)17×52 材質(本体)C3604 質量(g)72 ポート数2 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28 寸法(mm)35×89 材質(本体)C3604 質量(g)400 ポート数2 管接続口径1 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26 寸法(mm)29×75 材質(本体)C3604 質量(g)236 ポート数2 管接続口径3/4 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23 寸法(mm)19×54 材質(本体)C3604 質量(g)82 ポート数2 管接続口径3/8 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)20 仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-20 質量(kg)7.1 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
38,400 税込42,240
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
55,500 税込61,050
翌々日出荷

普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤) アズワン品番65-5669-58
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用 付属品専用オイル15cc、排気口パッキン エスコ品番EA112CA 寸法(mm)62×55×82 回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨) 到達圧力(Pa)598 ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”) 吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア) 吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア) ポンプの種類油回転
1個
32,400 税込35,640
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-63 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)50.5 対辺(mm)14 寸法A(mm)12 寸法F(mm)13.5 ねじの種類PT 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)17.5 寸法P(mm)13.5 取付ねじ3/8inchPT 寸法J(mm)25.5 材質(パッキン)NBR
1個
455 税込501
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-62 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)14 寸法L1(mm)27.5 寸法A(mm)11 ねじの種類PT 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 穴径(最小)4mm 寸法L2(mm)21 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
775 税込853
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-63 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)29 寸法A(mm)12 ねじの種類PT 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 穴径(最小)4mm 寸法L2(mm)21 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
830 税込913
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります