コンプレッサー・空圧機器・ホース :「巻き取りやすい ホース」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。 ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 エスコ品番EA124HB 質量(kg)2.7
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)20 仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-20 質量(kg)7.1 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
38,400 税込42,240
翌日出荷

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)40 仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-40 質量(kg)12.4 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
55,500 税込61,050
翌々日出荷

ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 仕様ロータリーナットカプラ付 エスコ品番EA124B 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7 オレンジ 長さ(m)2(1次)/28(2次) 常用圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります