絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(37)
  • TRUSCO(135)
  • アソー(6)
  • SMC(1,028)
  • RS PRO(765)
  • NORGREN(333)
  • PISCO(ピスコ)(243)
  • 潤工社(188)
  • 千代田通商(166)
  • Festo(155)
  • 日東工器(148)
  • CKD(140)
  • SK11(96)
  • 近畿製作所(86)
  • ニッタ(66)
  • ヤマトエンジニアリング(45)
  • コガネイ(37)
  • CEJN(セイン)(28)
  • アオイ(27)
使用流体
  • (18)
  • 空気(43)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(18)
  • 樹脂(7)
  • 黄銅(真鍮)(323)
最高使用圧力(MPa)
  • 0(1)
  • 0.75(7)
  • 0.8(75)
  • 0.98(3)
  • 1(121)
  • 1.0(22)
  • 1.2(15)
  • 1.5(5)
  • 1.6(4)
  • 2(16)
  • 2.9(11)
  • 3.5(7)
  • 4.9(21)
  • 60(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(25)
  • 以上(26)
  • 以上(28)
価格
  • 1,500円以下(352)
  • 1,500-10,000円(143)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 真鍮パイプ
  • 真鍮 ニップル
  • 真鍮 継手
504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
790税込869
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
12/12X2 Y型ユニオン エスコ12/12X2 Y型ユニオンエスコ
655税込721
1個
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)53寸法F(mm)21使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法C(mm)20寸法B2(mm)23寸法J(mm)32寸法B1(mm)23寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5材質(パッキン)NBR
6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ6mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
109税込120特価
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”エスコ品番EA141AS-201タケノコ径(Φmm)7
R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
499税込549特価
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-20
6.5mm 中間ホースジョイント エスコ6.5mm 中間ホースジョイントエスコ
535税込589
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA141AY-6使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコR 1/8"xR 1/8" ニップルエスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/8”エスコ品番EA141AV-351
R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケットエスコ
285税込314
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-43
NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”エスコ品番EA140DD-4使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント エスコG 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイントエスコ
445税込490
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”エスコ品番EA141AY-3適合ホース内径(Φmm)6.5
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)エスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
200mm エアーガン用ノズル エスコ200mm エアーガン用ノズルエスコ
1,720税込1,892
1本
当日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
G  1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個) エスコG 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1”最高使用圧力(MPa)1.2仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20六角対辺(mm)36有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-37材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)121質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル広範囲型ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)353(0.4MPa時)
3連 マルチ連結自在カップリング エスコ3連 マルチ連結自在カップリングエスコ
5,590税込6,149
1個
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-13A使用圧力(MPa)1分岐数3連
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-146全長(mm)37.6質量(g)約68六角対辺(mm)27ねじ有効長(mm)14×16.6
G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-23
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-22質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
389税込428特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc3/8”エスコ品番EA140HE-5使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-22寸法(mm)17×45材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコG 3/8" パイププラグ(真鍮製)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-3
G 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-12質量(g)約36六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
580税込638
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
中間ソケット エスコ中間ソケットエスコ
360税込396
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
8/ 8X2 Y型ユニオン エスコ8/ 8X2 Y型ユニオンエスコ
485税込534
1個
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
8mm T型ユニオン エスコ8mm T型ユニオンエスコ
895税込985
1袋(2個)
当日出荷
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
279税込307特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-49
G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-1
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-50
G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(2件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-2
G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコG 1/4"x 8.5mm 雌ねじステムエスコ
180税込198
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”エスコ品番EA141AT-52タケノコ径(Φmm)8.5
R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-51
R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコR 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケットエスコ
360税込396
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-48
R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-17
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース