ノンスピルカップリング NS1DシリーズColder Products Company欠品中
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
仕様ボディオネジ1/4-28材質【本体・弁】ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン:PEEK、スプリング:SUS316、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲0~49℃使用圧力真空~0.1MPaアズワン品番67-5214-05適合厚さ(mm)【パネルマウント、パネルマウントタイプ】 約1.3~約7.3、パネル孔径:約Φ12.7
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
耐油ホースオーサカゴム税込¥10,448~¥9,498~