コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ステンレス管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途一般生産工場、自動車整備工場 ノズル長(mm)245 ノズル口径(Φmm)2 トラスコ品番827-5626 材質ステンレス 全長(mm)390 質量(g)334 最高使用圧力1MPa エアー接続口G1/4 ノズル取付部なし
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途一般生産工場、自動車整備工場 ノズル長(mm)245 ノズル口径(Φmm)2 トラスコ品番827-5627 材質ステンレス 全長(mm)390 質量(g)334 最高使用圧力1MPa エアー接続口G1/4 ノズル取付部なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります