絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • モノタロウ(205)
  • SMC(199,279)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,091)
  • エスコ(2,662)
  • RS PRO(1,988)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,721)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,108)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(499)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(295)
  • AirTAC(264)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 圧縮空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(1)
  • 15(2)
材質
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リールTRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)三協リール(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタン接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
エアーホースリール 交換用ウレタンホース 三協リールエアーホースリール 交換用ウレタンホース三協リール
6,998税込7,698
1本
当日出荷
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
コードリール100V 三協リールコードリール100V三協リール
25,980税込28,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8 三協リールTRIENS 高圧スピンジョイント 3/8三協リール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)全長(mm)68材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6566質量(g)140接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リールコードリール 三ツ口コンセント仕様三協リール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トラスコ品番216-8922長さ(m)6内径(Φmm)6アズワン品番64-8772-28
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
33,980税込37,378
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series)三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10、一次側:0.8幅(mm)290奥行(mm)152高さ(mm)314先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4エアホース仕様PVC
エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リールエアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番250-0189材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.6最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)外層:PVCホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10設置方法吊下げ・壁付け
エアーホースリール 環境配慮型 三協リールエアーホースリール 環境配慮型三協リール
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
19,980税込21,978
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。トラスコ品番216-7452タイプ通常使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)272×228×147本体質量(kg)2.8取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)12
エアーホースリール スローモーション 三協リールエアーホースリール スローモーション三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
エアブローリール 三協リールエアブローリール三協リール
8,790税込9,669
1台ほか
当日出荷
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65ホース:オレンジ長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮エア保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアーホースリール 標準品 三協リールエアーホースリール 標準品三協リール
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
交換用ウレタンホース (継手専用) 三協リール交換用ウレタンホース (継手専用)三協リール
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ポリウレタン
エアーホースリール ブレーキ式 三協リールエアーホースリール ブレーキ式三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場などトラスコ品番244-0915セット内容取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290質量(kg)3.5グレー高さ(mm)314奥行(mm)152内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース長さ(m)6ハネ枚数1
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4 三協リールTRIENS 高圧スピンジョイント 1/4三協リール
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サビに強い高品質です。
用途高圧ホースのよじれ防止用種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)全長(mm)61材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6565質量(g)105接続ねじ1/4
TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m 三協リールTRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m三協リール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.5トラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
水リール 三協リール水リール三協リール
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
ホース:グリーン本体寸法(mm)430×380×247材質(ホース)塩化ビニル先端形状1次側:内径15mmホース(ホースバンド付属)、2次側:メタルガン最高圧力(MPa)0.5外径(mm)1次側:22.5、2次側:19.0内径(mm)1次側:15.0、2次側:12.7ロック機構ラチェット式
エアブローリール ピタプロ 三協リールエアブローリール ピタプロ三協リール
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
コードリール 二次側先端プラグ仕様 三協リールコードリール 二次側先端プラグ仕様三協リール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3499材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
コードリール100V スローモーション 三協リールコードリール100V スローモーション三協リール
34,980税込38,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ 三協リール耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ三協リール
83,980税込92,378
1台
当日出荷
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φトラスコ品番386-5014材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)380グレー高さ(mm)430奥行(mm)247使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc1/2メス取付金具(一次側)R1/2ニップル材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15設置方法吊下げ・壁付け・床置きホース外径(Φmm)16
耐火花性ソフトホースリール 三協リール耐火花性ソフトホースリール三協リール
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラトラスコ品番386-4960材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー、ホース:黒高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)12
導電エアーホースリール 三協リール導電エアーホースリール三協リール
49,980税込54,978
1台
当日出荷
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラトラスコ品番206-5957材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×15m 三協リールTRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×15m三協リール
85,980税込94,578
1個
当日出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)12.7トラスコ品番135-8894セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン材質塩化ビニル、樹脂ドラム質量(kg)11.9最高使用圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)430×380×256
TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m 三協リールTRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m三協リール
83,980税込92,378
1個
当日出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)12.7トラスコ品番135-8895セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン材質塩化ビニル、樹脂ドラム質量(kg)10最高使用圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)430×380×256
屋外用温水リール 三協リール屋外用温水リール三協リール
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。ホースが付属していないタイプです。
種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247ロック機構ラチェット式
屋外用温水リール 三協リール屋外用温水リール三協リール
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
【ホース】ブラック種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247外径(mm)1次側:16.3、2次側:16.3内径(mm)1次側:9.5、2次側:9.5ロック機構ラチェット式
ピタブロ用 取付ブラケット 三協リールピタブロ用 取付ブラケット三協リール
799税込879
1セット
5日以内出荷
ABR-202A用のオプション品。
材質SPCC質量(g)220使用環境屋内
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
カート充電リール 三協リールカート充電リール三協リール
49,980税込54,978
1台
31日以内出荷
電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。
長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCTRoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)AC250/8
BIR用取付マグネット 三協リールBIR用取付マグネット三協リール
3,398税込3,738
1セット
31日以内出荷
PPカバー仕様専用オプション品です。マグネットで設置し、配置替えも簡単に
付属品皿ビスM5×10(3個)、フランジナットM5(3個)
ABR用取付ブラケット 三協リールABR用取付ブラケット三協リール
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
付属品ナベビスM5×15(2個)/フランジナットM5(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
エアホースリール 三協リールエアホースリール三協リール
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 より広い範囲をサポートする長尺タイプ。 軽く引き出せる! インテグレートシャフト。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 荷重を分散!ダブルアーム構造。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 超軽量設計。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました 全部品RoHS2指令対応。環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています(2023年7月時点)
仕様●ホース2次側 出力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●ホース1次側 入力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●本体サイズ(mm):502 × 471 × 256●本体重量(kg):21.5●ロック機構:ラチェット式材質(ホース)ポリウレタン樹脂最高圧力(MPa)1.4ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)20使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)16アズワン品番67-5775-23チューブ色オレンジ
コードリール制御用 スローモーション 三相200V 三協リールコードリール制御用 スローモーション 三相200V三協リール
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途三相200Vの電源供給用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0531材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P20Aソケット定格電流(A)5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)4
コードリール制御用 スローモーション 三協リールコードリール制御用 スローモーション三協リール
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
付属品取付けベース一式トラスコ品番338-0523材質本体カバー:樹脂幅(mm)181グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)24定格電流(A)3先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)9

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース