絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • AirTAC(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「16x1.75」の検索結果

SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X175シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X175シリーズコガネイ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズコガネイ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X175シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X175シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズコガネイ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1750シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1750作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズコガネイ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X175シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X175シリーズコガネイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズコガネイ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1750 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1750コガネイ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X175コガネイ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X175 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X175コガネイ
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X175 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X175コガネイ
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X175コガネイ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース