マフラ(黄銅製)コガネイ当日出荷から3日以内出荷
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
マフラ(樹脂製)コガネイ当日出荷から翌々日出荷
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行えます。
材質(本体)ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
耐油ホースオーサカゴム税込¥10,448~¥9,498~