精密レギュレータコガネイ(1件のレビュー)当日出荷
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。
プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要設定圧力単位MPa
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3