絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(508)
  • 千代田通商(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • イハラサイエンス(2)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • JUBILEE(1)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • Festo(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • Piab(ピアブ)(1)
  • 正峰工業(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBシリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ロータリアクチュエータ フラットロータリ コガネイロータリアクチュエータ フラットロータリコガネイ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズコガネイ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
ロッドスライダ コガネイロッドスライダコガネイ
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20コガネイ
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 クリーン仕様ミニガイドスライダ。テーブル形リニアガイド仕様で幅広い用途に対応。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X20コガネイ
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X20コガネイ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能対称形シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ucs206特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース