絞り込み
ブランド
  • 虹技
  • モノタロウ(205)
  • SMC(199,277)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,349)
  • CKD(3,091)
  • エスコ(2,663)
  • RS PRO(1,990)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,721)
  • NORGREN(1,133)
  • 千代田通商(1,107)
  • ParkerTAIYO(569)
  • SK11(560)
  • TRUSCO(499)
  • 日東工器(456)
  • ニッタ(384)
  • フジキン(379)
  • 潤工社(316)
  • CEJN(セイン)(294)
  • AirTAC(264)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT-PT変換アダプター 虹技NPT-PT変換アダプター虹技
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途NPT-PT変換アダプタトラスコ品番160-9987
トランスベクタージェット(ブロー・吸引タイプ) 虹技トランスベクタージェット(ブロー・吸引タイプ)虹技
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ボルテックスクーラー(小型クーラー) アダプター 虹技ボルテックスクーラー(小型クーラー) アダプター虹技
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
フロートランスベクター 虹技フロートランスベクター虹技
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エアダスター 虹技エアダスター虹技
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 208/208用 虹技ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 208/208用虹技
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9915
ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 106用 虹技ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 106用虹技
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9914
ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用 虹技ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用虹技
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9833
ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用 虹技ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用虹技
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9832
ボルテックスチューブ VCホルダ サイレンサ固定用 虹技ボルテックスチューブ VCホルダ サイレンサ固定用虹技
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9830
リングジョイント 虹技リングジョイント虹技
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ボルテックスクーラ 虹技ボルテックスクーラ虹技
139,000税込152,900
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
フロン等の冷媒を使用しない。 駆動部がなくメンテナンスフリー。 コンパクトで取付簡単。 設置周囲温度max80℃。 盤内で熱交換された空気は自動排気。 温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
エアーダスター 虹技エアーダスター虹技
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
手軽に吸引・掃除。圧縮空気を使用し、粉塵・切粉・樹脂屑などを、簡単に吸引・回収!職場の美化に貢献します。 強力な吸引力 小型で軽量(重量:630g) 扱いやすい機能(ショルダーバンド付集塵バッグ)。ショルダーバンドは、長さの調節が出来ます。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4使用温度範囲(℃)-10~50
エアーダスター 虹技エアーダスター虹技
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から10日以内出荷
トランスベクター 虹技トランスベクター虹技
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。仕様増幅比/1:2材質ステンレスタイプエアフィルなし口径(Φmm)最小10空気消費量(NL/min)260~527調整機能消費量目盛調整
エアワイパー 虹技エアワイパー虹技(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。 中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ寸法L(mm)36寸法D(Φmm)37寸法E(mm)11寸法P(mm)29寸法d(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118寸法PTRc1/8寸法MM4×10
トランスベクター 虹技トランスベクター虹技
1,198税込1,318
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
大型トランスベクター 虹技大型トランスベクター虹技
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
水切りノズル(エアワイパー) 虹技水切りノズル(エアワイパー)虹技
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ボルテックスチューブ 虹技ボルテックスチューブ虹技
79,900税込87,890
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ブロワ用トランスベクター 虹技ブロワ用トランスベクター虹技
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
パネルガードクーラー(エア式盤用クーラー) 虹技パネルガードクーラー(エア式盤用クーラー)虹技
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
トランスベクター・バキュームポンプ 虹技トランスベクター・バキュームポンプ虹技
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
空気消費量(NL/min)392/499/607供給圧力(MPa)0.41/0.55/0.69
スレッドガードクーラー 虹技スレッドガードクーラー虹技
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
スプレーベクター 虹技スプレーベクター虹技
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
カーテントランスベクター 虹技カーテントランスベクター虹技
59,900税込65,890
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アダプター 虹技アダプター虹技
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
エアーダスター 虹技エアーダスター虹技
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ボルテックスクーラー 虹技ボルテックスクーラー虹技
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
トランスベクター 虹技トランスベクター虹技
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から7日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース