絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • SMC(2,911)
  • CKD(123)
  • コガネイ(85)
  • ParkerTAIYO(30)
  • RS PRO(13)
  • Festo(12)
  • バルコム(9)
  • New-Era(ニューエラー)(6)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • アサ電子工業(4)
  • Burkert(ビュルケルト)(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • NORGREN(2)
  • サーパス工業(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • オリオン機械(1)
  • 日東工器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「dc24 dc12」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証関連資料(4.34MB)通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース